8ページ目: AVケーブル

AVケーブルは、ビデオケーブル・RCAオーディオケーブル等映像や音声を送るケーブル類のことです。
289件中 281289
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO, DINケーブル RS PRORS PRO, DINケーブルRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
コネクタ1 = 4ピンMini-DINコネクタ 2 = 4ピンMini-DINコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = 黒ケーブルタイプ = S-VideoSビデオ-Sビデオケーブルアセンブリ. 多様な長さのSビデオプラグ-Sビデオプラグケーブルアセンブリのシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, DINケーブル RS PRORS PRO, DINケーブルRS PRO
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
コネクタ1 = 9ピンミニDINコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = 白外側シース材質 = PVCRS PRO V4
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, DINケーブル RS PRORS PRO, DINケーブルRS PRO
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
RS Pro 2 m 9 極オス成形プラグ - フリー 黒色DIN ケーブルアセンブリこのRS PRO DINケーブルアセンブリによって電子機器を正確に接続することができます。ミニDINなどのコネクタを搭載したデバイス用に設計されています。オフィスや作業場など、家庭やビジネス環境で使用されています。 このアセンブリは、9極のオス成形プラグとフリーエンドのコネクタを備えています。このケーブルアセンブリには、内部の電線を保護するため、耐久性のある黒色PVC絶縁被覆が付属しています。物理的ワイヤサイズが小さく、コンタクト密度が高いため、保護されたデータ信号の送信に適しています。 定格電圧は50V(ボルト)ac/dc 、定格電流は1A(アンペア)AC/DCです。他のRS PRO製品と同様に、優れた耐久性と信頼性を備えています。リード線の長さは 2 m 、外径は 5.2 mm です。これは、通信やコンピュータ用途で一般的に使用されています。特長. DIN(ドイツ規格協会)ケーブルアセンブリ . コネクタA:9極のオス成形プラグ . コネクタ B はフリーエンドです . 長さ: 2 m . 外径: 5.2 mm . 黒色被覆 . フリーエンド DIN ケーブルアセンブリ . PVC被覆 . 定格電圧: 50 V AC/DC . 定格電流: 1 A AC/DCRS PRORS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広く取り揃えており、客様により多くの選択肢を提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様コネクタ1 = 9ピンミニDINコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, DINケーブル RS PRORS PRO, DINケーブルRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ミニ DIN リード. 信頼性を誇るRSブランドの、 組み立て済み成形ミニDINリードシリーズです。ミニDINを採用している器具とその他のタイプのコネクタの間の相互接続を可能にする、便利なリード線です。このリードは完全にシールドされ、PVC被膜を備えています。長さは 2 mで、成形プラグから成形ソケット、又は成形プラグから未処理終端の「フリー終端」の形式として提供されます。
仕様コネクタ1 = 4ピンMini-DINコネクタ 2 = 4ピンMini-DINコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, DINケーブル RS PRORS PRO, DINケーブルRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ミニ DIN リード. 信頼性を誇るRSブランドの、 組み立て済み成形ミニDINリードシリーズです。ミニDINを採用している器具とその他のタイプのコネクタの間の相互接続を可能にする、便利なリード線です。このリードは完全にシールドされ、PVC被膜を備えています。長さは 2 mで、成形プラグから成形ソケット、又は成形プラグから未処理終端の「フリー終端」の形式として提供されます。
仕様コネクタ1 = 3ピンミニDINコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = 黒ケーブルタイプ = ミニDINRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, DINケーブル RS PRORS PRO, DINケーブルRS PRO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Sビデオ-Sビデオリード線. DVD、VCR、サテライト、テレビ、プロセッサの接続に対応し、高品質なSビデオ出力を機器から得ることができます。独自のツイン遮蔽により、優れたノイズリジェクションを実現 金めっきバスプラグ 黄銅シェル 黄PVCカラーリング
仕様コネクタ1 = 4ピンMini-DINコネクタ 2 = 4ピンMini-DIN長さ = 5mケーブルタイプ = S-VideoRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ変換アダプター SEIWA(セイワ)アンテナ変換アダプターSEIWA(セイワ)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ご家庭のアンテナコネクタ(壁面端子)とつなぐための変換コネクターです。
適合品番PXN2000F、PXN3000F
AVケーブル SEIWA(セイワ)AVケーブルSEIWA(セイワ)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
AV入力・カメラ入力に接続するAVケーブルです。
適合品番PXN2000F、PXN3000F、PXN1000F、PXV1000F、KTN1000F、KTV1000F
アンテナ変換コード ENDYアンテナ変換コードENDY
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
スバル車アンテナコネクターを標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)に変換します。
仕様スバル車用コード長さ(m)0.5適合車種レヴォーグ:2014年(H.26)6月~、フォレスター:2012年(H.24)11月~、インプレッサ:2011年(H.23)12月~RoHS指令(10物質対応)対応
AVケーブル