映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材
RoHS指令(10物質対応)対応
外部からの振動を効果的に抑え音質劣化の少ない美しいサウンドを伝えるメタルプラグを採用
用途オーディオを機器の相互接続に使用
メーカー汎用
再生紙使用マーク適合
・PC-TripleC+PCUHD+OFCトリプルハイブリッド導体採用の高音質設計。「ナチュラルトーン」をキーワードとして設計され、音創りは同グレードのスピーカーケーブルAT-RS180PおよびAT-RS180Dで行うというスタンスの元、あくまでヘッドユニットからアンプへの伝送を忠実に行うことを基本として開発されています。・不要振動を抑制するマグネシウムウィスカー、で外来ノイズの侵入を抑制し高安定伝送を実現する2重シールド、高剛性メタルプラグ、金メッキコンタクトなどハイグレードの名に恥じない高音質技術を随所に採用。・音作りにおいて同グレードのAT-RS180PおよびAT-RS180Dとの組み合わせで最適なバランスが得られるのはもちろん、そのナチュラルトーンはさまざまなシステムに良好なマッチングを示します。パワフルな再生から繊細な描写まであらゆるシステムに使いやすいRCAケーブルです。
仕様芯線抵抗(mΩ/m):56
静電容量219(pF/m)
ケーブル外径(Φmm)7
プラグ外径(Φmm)(横幅)12
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。メス/メスタイプ
用途プラグコネクターJ
タイプメス/メスタイプ
1袋(3個)
¥689
税込¥758
当日出荷
ピュアな信号を伝える電気特性に優れた純度99.99%OFC(無酸素銅)採用
用途映像機器の相互接続に使用
メーカー汎用
再生紙使用マーク適合
カーAV専用としてOFC編組+アルミテープによる2重シールド構造を採用
用途AV機器の相互接続に使用
メーカー汎用
再生紙使用マーク適合
つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。
お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があればキレイに映し出されます。
用途映像入力アダプター
関連資料映像入出力アダプター適合表
つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があれば、キレイに映し出されます。外部機器などの映像と音声をトヨタメーカーオプションナビに入力するためのアダプターです。
仕様メーカーオプションナビ付車
同軸3cケーブルクラスの減衰率にもかかわらずケーブル外径は約Φ3.2と細いので多くの本数を配線するときも引回しが楽です。
片側にL型プラグを採用。裏側に余裕の少ない機器にも収まりよく接続できます。
金メッキ端子により耐久性、信頼性は抜群です。
用途L型ビデオケーブル
RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。オス/オスタイプ
用途プラグコネクターP
タイプオス/オスタイプ
1セット(3個)
¥899
税込¥989
当日出荷
レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
用途配線の固定に
材質PA6
色黒
適合電線1.25~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
用途ラジオアンテナコードの延長に。
取扱説明書(1.0MB)
色黒
トレードインスピーカー取り付けなどに便利な10m巻。
仕様芯線/CCA
質量(g)210
断面寸法(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)1.25
1本(10m)
¥899
税込¥989
当日出荷
ドライブレコーダー、レーダー探知機の配線固定に。貼り付ける箇所の脂分、水分、汚れを綺麗に拭き取ってください。
寸法(cm)10X10本
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥779
税込¥857
当日出荷
・HiFC+OFCハイブリッド導体採用により、伝送ロスの低減と低ジッターを実現。ハイレゾ音源まで余さず再現するコアキシャルデジタルケーブルです。・ハイエンドオーディオのケーブルとして絶対的な信頼を勝ち得ているRexatシリーズにラインアップされるハイエンドRCAケーブルです。・7N-Class D.U.C.C.+PC-Triple C+6N-OFC+OFCを組み合わせたクワトロハイブリッド導体を採用。響きや余韻などディテールを精彩に表現し、豊かな音場空間を創出。・オーディオテクニカが開発した、三種の制振材を組み合わせて内蔵する「AIR SPACE INSULATION SYSTEM」により、クリアで。抜けの良い音質を実現。・ガラス繊維入りPBT充眞中空ホットピン(PAT.)で不要振動を抑制し高音質をサポート。・制振性に優れた真鍮リングで鳴き止め効果や剛性を向上。・銅テープ+編組シールドの強力2重シールド。・PETメッシュスリーブを採用し、ケーブルの保護とインストール性を向上。・最大90℃までの耐熱仕様。・金メッキコンタクトで高耐久性・高信頼性。
仕様芯線抵抗(mΩ/m):14
導体断面積(mm2)1.5
静電容量114(pF/m)
ケーブル外径(Φmm)8
プラグ外径(Φmm)13
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
寸法(mm)(フィルム)114×101
1セット(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。
ケーブルAV0.75sq
ラジオアンテナを延長することができます
用途ラジオアンテナからのケーブルが不足した際に使用します
メーカー汎用
再生紙使用マーク適合
配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット
仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

アンテナ延長コード
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
市販のオーディオデッキを取り付ける場合、ラジオアンテナコードを延長する事が出来ます。
用途ラジオアンテナコードの延長に
軟質素材で湾曲に取付も可能
用途ドライブレコーダー等の配線処理に
材質PVC
適合電線径(Φmm)5~6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオアンテナプラグ(標準)を簡易的に2分配します。
仕様75Ω同軸ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。
寸法(mm)(フィルム)122×78
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
配線表示チューブ。サブ電源取出し可能。各カーステレオメーカー対応仕様。分岐コネクター付属
用途市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。ステアリングリモコン用配線にも接続できます。新型 エルフ(R5.4~)のフルモデルチェンジに対応した16ピンカーコンポ接続コネクターです。・オーディオハーネス(16ピン)。・分岐コネクター付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
RCAをY型に変換することができます
用途モノラル信号の分配やステレオ信号をモノラル信号に混合する時に使用
メーカー汎用
再生紙使用マーク適合
純正のTVアンテナを利用するための変換コードです。
適合メーカーパナソニック・デンソーテン・ケンウッド用
1セット(2本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

逆ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。