ギヤポンプ :「管用平行ねじ」の検索結果

ギヤポンプとは噛み合う歯車の力を利用したポンプのことです。歯車が中央で噛み合うと、開くときに圧力が生じるのでその力を利用して吸い込み、吐出されます。低粘度から高粘度の液体まで取り扱うことができるので、塗料や水あめ、ボンドや樹脂など幅広い液体に対応することができますのが特徴です。ギヤポンプは歯車の回転速度を変化させることができるので、液材の排出する量をコントロールすることができ、定量性があることも特徴として挙げられます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用液」から絞り込む
A重油
清水(1)
灯油(1)
軽油(1)
構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄
用途水や油などの様々な液体の移送に 仕様単体ポンプ 回転数(min-1[r.p.m])200~600 接続部ねじ管用平行ネジ 吸入揚程(m)4以下 吐出圧力(MPa)0.1~0.3
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)