カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BRIDGE[自動車用品](17)
- ENDY(2)
- FUJIX(フジックス)(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- JTC(5)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- LINKMAN(2)
- MSK(1)
- MTO(1)
- RIDEZ(ライズ)(2)
- SEIWA(セイワ)(1)
- エスエスエーサービス(1)
- エーモン(15)
- セルスター(11)
- ブロードウォッチ(1)
- マキタ(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- 日動工業(2)
- 槌屋ヤック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電源ソケット(プラグロックタイプ)
エーモン(55件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
低背ヒューズ電源
エーモン(30件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
ミニ平型ヒューズ電源
エーモン(33件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
電源ソケット(ヒューズ電源タイプ)
エーモン(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)材質本体/ABSコード0.75sq相当×約2m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
コード付シガーライター耐熱プラグ 10A コード30CM
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷シガーライターより電源を取り出せます。用途電装パーツ仕様耐熱タイプ定格DC12/DC24V 10A以下コード長さ(cm)30
平型ヒューズ電源
エーモン(13件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷既存の平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
シガーソケットアダプタ
マキタ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷シガーソケットアダプタ付ADP14。入力:直流 12-24V。出力:USB-PD 65W(max.)。端子形状:USB(Type-C)。通電時、青色に点灯
USB A(オス)→シガーソケット(メス)変換ケーブル 約30CM
エスエスエーサービス(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷USBでドラレコ、ナビ、ETC、レーダー探知機、車載ファン等の 12V電装の動作確認等、車用電気製品の使用とテストに便利です。使用可能電力DC12V端子USB A(オス) /シガーソケット(メス)ケーブル長(cm)約30
電源ソケット(貼り付けタイプ)
エーモン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷プラグが差し込みやすい傾斜角度と抜けにくいオリジナル構造。ストローク調整機構で接触不良が起きにくく、安心して使えます。用途アクセサリーソケットの増設に。付属品両面テープ仕様アクセサリー照明LED(青)付材質本体/ABSコード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
電源取り出しターミナル
エーモン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷バッテリーから純正プラスターミナルを利用して電源が取り出せる。使用可能電力DC12V車/720W以下、DC24V車/1440W以下
低背ヒューズ電源(2股)
エーモン(3件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる。ポータブルナビ。レーダー探知機。ドライブレコーダーなどの電源取り出しに。ヒューズボックスの低背ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる
バッテリー接続ソケット
大橋産業(BAL)(10件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷カー用品をバッテリーに接続できます。仕様フルカバークリップ質量(g)100コード長さ(mm)約230(有効長)電流容量(A)(最大)15
シングルセパレートソケット
槌屋ヤック(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷両面テープ貼り付け。 10Aヒューズ付き。 通電モニターランプ付き レッド光 DC12V・DC24V共用仕様通電モニターランプ付き、レッド光適合DC12V/24V共用色ブラックコード長さ(m)2最大電流(A)約7A
電源プラグ(組み立て式)
エーモン(4件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷組み立て式の電源プラグ 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
コード付シガーライタープラグ 5A スイッチ付 コード30CM
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷シガーライターより電源を取り出せます。用途電装パーツ仕様ON/OFFスイッチ定格DC12/DC24V 5A以下コード長さ(cm)30
電源プラグ(スイッチ付)
エーモン(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ON-OFFできるスイッチ付き 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計 インジケータLED付き仕様ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付材質本体/ポリカーボネートコード0.5sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
プラス・マイナス分岐ターミナル
エーモン(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷ワンタッチロック機構でカンタン着脱 端子・専用工具不要用途電源を4つに分配できる適合サイズ0.12~1.25sq相当(AWG26~16)(コード)使用可能電力DC12V車専用 60W以下使用可能電流(A)5
シガープラグコード
セルスター¥999税込¥1,0991個当日出荷シガープラグ付DCコード [3極DCプラグ/1A](セルスター製ドライブレコーダー・レーザー受信機専用) <対応ドライブレコーダー> CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/ CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CD-20/CS-92WQH/CS-72FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50 <対応レーザー受信機> AL-02R
ミニ平型ヒューズ電源(2股)
エーモン(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる。ポータブルナビ。レーダー探知機。ドライブレコーダーなどの電源取り出しに。ヒューズボックスのミニ平型ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる
電源取り出しコネクター
ENDY(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット当日出荷から5日以内出荷純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ接続コード
セルスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷カメラ接続コード 9.0m(L-ST)(セルスター製ドライブレコーダー専用) セルスター製のセパレート型(ミラー型含む)ドライブレコーダーの本体とカメラ部とを接続するコードです。 コードが長いので、カメラ部とドライブレコーダー本体の距離を開けて設置する場合に便利です。 <対応ドライブレコーダー> CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-790FHG/CS-91FH/CS-41FH/ CS-32FH/CS-361FHT CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-93FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D(コラボモデル) <対応デジタルインナーミラー> DM-10/CS-1000SM <対応オプション> GDO-28/GDO-38
シガーソケット(パネル取付型)
LINKMAN¥499税込¥5491個3日以内出荷自動車のシガーライターを差し込むソケットですが最近はDC用のコンセントとして認識されているようです。 適合車種等自動車に関するご質問にはお答えしかねますのでお客様の判断でご利用ください。用途シガーソケット取付け方法パネル取付タイプRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSG2
シガープラグ(ヒューズ非内蔵)
LINKMAN¥319税込¥3511個3日以内出荷車のシガーソケットに差し込めるシガープラグです。ヒューズは内蔵できない仕様となります。用途シガープラグ外形寸法(mm)Φ19×78ヒューズ取付不可RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ用分岐コード
MTO(5件のレビュー)¥3,294税込¥3,6231袋(10個)当日出荷車内の配線の加工をせずにヒューズボックスから電源を取り出すことが可能。 配線加工によるショートや断線等のリスクを回避できます。 取り出す電源には専用ヒューズを使用できるので安心です。 ETC・カーナビ・オーディオ等の取付やシガーソケットの増設作業に最適です。材質(スリーブ)PVC、(ギボシソケット)真鍮全長(mm)145最大電流(A)20コード長さ(mm)100コード径(Φmm)2.7太さ(sq)0.75(AWG18)使用可能電圧(V)DC12/24![スイッチ付き・シガープラグ1.5m BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45376187-161012-02.jpg)
スイッチ付き・シガープラグ1.5m
BRIDGE[自動車用品]¥759税込¥8351個当日出荷電源の取り出しに。ON・OFFスイッチ付。ONで点灯材質ABS電圧(V)DC12最大電流(A)5使用可能電力DC12V60W以下RoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズ電源(2股)
エーモン(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる。ポータブルナビ。レーダー探知機。ドライブレコーダーなどの電源取り出しに。ヒューズボックスの平型ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる
ヒューズ電源付メスソケット(低背・マイクロ2)
RIDEZ(ライズ)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷マイクロ2・低背15Aヒューズ電源にメスソケット付ですので面倒な配線不要です。簡単に電源が取れます。用途ドライブレコーダー、レーダー等の取付および増設電源の際に仕様管ヒューズ5A付許容電流(A)5使用可能電力(合計)(W)DC12V60WDC24V60W以下電線長さ(m)約2ヒューズ(交換)15ARoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)0.75相当










![低背ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166143-190701-02.jpg)





![ミニ平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166204-190701-02.jpg)






![低背ヒューズ分岐コード BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078316-150814-02.jpg)
![低背ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33120717-091210-02.jpg)






![ミニ平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33120674-091210-02.jpg)



![平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166265-190701-02.jpg)





![スイッチ付き・シガープラグ1.5m BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45376187-161012-02.jpg)












![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)