2ページ目: 電源取り出し

75件中 4175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シガープラグコード セルスター

    シガープラグコード

    セルスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シガーコード(セルスター製インバーター専用) <対応DC/ACインバーター> PI-350-12
  • 平型ヒューズ電源・2 BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズ電源・2

    BRIDGE[自動車用品]
    1,598税込1,758
    1袋
    7日以内出荷
    平型ヒューズ用。ヒューズボックスのヒューズを抜き出して、本製品にセットしてヒューズ電源として使用。1A~15A以下のヒューズがご利用いただけます。
    用途ヒューズボックスからの電源の取り出し。許容電流(A)1~15適合電線サイズ(sq)0.75入数(本)5
  • 延長ソケット ワニグチ付 FUJIX(フジックス)

    延長ソケット ワニグチ付

    FUJIX(フジックス)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途バッテリーからの一時的な電源取出しに。(プラグ付電装品用)付属品内蔵ガラス管ヒューズ7.5A付属コード0.75sq×2m使用可能電力DC12V60W
  • 平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズ電源

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(20個)
    当日出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
    用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。材質ポリアミド、黄銅質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • シガープラグコード セルスター

    シガープラグコード

    セルスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    シガーコード(セルスター製インバーター専用) <対応DC/ACインバーター> PI-350-24
  • シガープラグコード セルスター

    シガープラグコード

    セルスター
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    シガープラグ付DCコード[1A](セルスター製レーダー探知機/レーザー受信機専用) <対応レーダー探知機> VA-220E/VA-225E/VA-250G/VA-320S/VA-350G/VA-550S/VA-530S/VA-555S AR-620MT/AR-625MT/AR-910MT/AR-820MT/AR-915MT/AR-960MT/AR-G2M AR-G3M/AR-G7M/AR-G20M/AR-G30M/AR-G70M/AR-G200M/AR-G300M/AR-G900M AR-161GM/AR-131RM/AR-191GM/AR-262GM/AR-292GM/AR-363GM/AR-393GM AR-W61GM/AR-31RM/AR-W91GM/AR-W63GM/AR-W93GM/AR-W65GM/AR-5/AR-8/AR-6 <対応レーザー受信機> AL-01
  • 低背ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]

    低背ヒューズ電源

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
    用途電源の取出しに。ヒューズ低背ヒューズ
  • 分岐コードブレードヒューズ JTC

    分岐コードブレードヒューズ

    JTC
    1,798税込1,978
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETC・ナビ・テレビの電源の取出しに便利!!
  • ヒューズ電源付メスソケット(平型・ミニ平型) RIDEZ(ライズ)

    ヒューズ電源付メスソケット(平型・ミニ平型)

    RIDEZ(ライズ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    平型・ミニ平型15Aヒューズ電源にメスソケット付ですので面倒な配線不要です。簡単に電源が取れます。
    用途ドライブレコーダー、レーダー等の取付および増設電源の際に仕様管ヒューズ5A付許容電流(A)5使用可能電力(合計)(W)DC12V60WDC24V60W以下電線長さ(m)約2ヒューズ(交換)15ARoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)0.75相当
  • CDコード セルスター

    CDコード

    セルスター
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    DCコード[インシュロックタイ3本入](セルスター製バッテリー充電器専用) <対応バッテリー充電器> SB-200/SB-300/SB-700
  • 分岐コードMINIヒューズ JTC

    分岐コードMINIヒューズ

    JTC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(3本)
    当日出荷
    ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETC・ナビ・テレビの電源の取出しに便利!!
    最大電流(A)20A12V・24V兼用
  • シガープラグ用シリコンシート ノーブランド

    シガープラグ用シリコンシート

    ノーブランド
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    自動車で使用するシガープラグの先端にかぶせることで、振動などによる抜け防止に使用できます。
    材質シリコンゴム全長(mm)約95色(本体)黒色
  • 横出しシガー3分配器 LINKMAN

    横出しシガー3分配器

    LINKMAN
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    緑色LED内蔵のシガーソケット3分配器です。 ヒューズ内蔵でプラグは90度まで4段階調整可能です。
    付属品10A管ヒューズ付属定格DC12V/10A適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガジェットセット用 シガープラグ 日動工業

    ガジェットセット用 シガープラグ

    日動工業
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    車載ガジェットセット サンデークリーナーGG-SET01の別売オプションです。バッテリーを使わずに、アクセサリーソケット(シガーソケット)から給電ができます。
    適合機種GG-SET01使用可能電力DC12V
  • ガジェットセット用 シガーソケット 日動工業

    ガジェットセット用 シガーソケット

    日動工業
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    車載ガジェットセット サンデークリーナーGG-SET01の別売オプションです。バッテリーに繋ぐとDC12V/10A電源として、アクセサリープラグ(シガープラグ)の外部機器が使えます。
    適合機種GG-SET01使用可能電力DC12V
  • ミニ平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]

    ミニ平型ヒューズ電源

    BRIDGE[自動車用品]
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
    用途電源の取出しに。ヒューズミニ平型ヒューズ
  • 平型ヒューズ分岐コード BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズ分岐コード

    BRIDGE[自動車用品]
    2,298税込2,528
    1セット(5個)
    当日出荷
    全長(mm)165タイプ平型最大電流(A)20電線仕様16AMGRoHS指令(10物質対応)対応
  • 30系プリウス専用 フロントコンソール電源BOX 槌屋ヤック

    30系プリウス専用 フロントコンソール電源BOX

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    アクセサリーソケットから電源供給。 配線しやすいギボシ端子付き。 純正パネルごと交換の簡単装着。 オーディオ中継側USBポートを使用して、iPhoneやiPod等をカーオーディオに接続可能。 給電側USBポートを使用して、スマートフォンやiPhone携帯電話等を充電できます。
    電流(A)USB最大1.2A/ソケット最大6A電圧(V)DC12
  • 分岐コードMINIヒューズ10本入り JTC

    分岐コードMINIヒューズ10本入り

    JTC
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    ETCの電源カンタン取出し 安心のダブルヒューズタイプ!!ヒューズボックスから簡単に電源が取れます。ETC・ナビ・テレビの電源の取出しに便利!!
    用途ミニヒューズ(ATM)・10Aヒューズ付き 低背ヒューズ兼用(。分岐コードのヒューズアダプターに差すミニヒューズが1個必要です)
  • 分岐・低背ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]

    分岐・低背ヒューズ電源

    BRIDGE[自動車用品]
    2,598税込2,858
    1袋
    7日以内出荷
    ヒューズボックスからの電源を分岐、2種類の電装品の取付が可能。
    用途ヒューズボックスからの電源の取り出し。許容電流(A)15入数(本)10
  • 分岐・ミニ平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]

    分岐・ミニ平型ヒューズ電源

    BRIDGE[自動車用品]
    2,598税込2,858
    1袋
    7日以内出荷
    ヒューズボックスからの電源を分岐、2種類の電装品の取付が可能。
    用途ヒューズボックスからの電源の取り出し。許容電流(A)15入数(本)10
  • シガープラグ保護チューブ付 MSK

    シガープラグ保護チューブ付

    MSK
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    内部にヒューズ(6.4mm径30mm長)を内蔵できるシガープラグです。 ケーブルの付け根には保護チューブがついています。
    用途シガープラグ外形寸法(mm)Φ21×73適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ付シガープラグ SCI

    スイッチ付シガープラグ

    SCI
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    スイッチ付き、ヒューズ内蔵型のシガープラグです。 通電時はスイッチ部分のLEDが赤色に点灯します。
    定格DC12V 10A以下ヒューズΦ6.4×30mmガラス管ヒューズ(10Aヒューズ付属)入数1個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • PS-C10電流監視コードリール セルスター

    PS-C10電流監視コードリール

    セルスター
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    電気の使用量を監視して安全に有効活用できるコードリール。車にACコンセントがあれば接続簡単。持ち運びや保管にも便利
    用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。仕様AC定格(A):5A質量(kg)1.9コード長さ(m)10定格入力電圧(V)100制御電源15A
  • バッテリーコード セルスター

    バッテリーコード

    セルスター(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    バッテリーコード(セルスター製インバーター専用) <対応DC/ACインバーター> PI-350-24
    コード長さ(m)0.7
  • カメラ接続コード セルスター

    カメラ接続コード

    セルスター
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    カメラ接続コード 9.0m (セルスター製ドライブレコーダー専用) <対応ドライブレコーダー> CS-92WQH/CD-20 [主要諸元] ・コード長 9.0m ※L型、ストレート型(L-ST)のコード
  • 平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズ電源

    BRIDGE[自動車用品]
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
    用途電源の取出しに。付属品管ヒューズ15A許容電流(A)7ヒューズ低背ヒューズ
  • コード付きメスソケット蓋付 BRIDGE[自動車用品]

    コード付きメスソケット蓋付

    BRIDGE[自動車用品]
    698税込768
    1個
    6日以内出荷
    簡単に電装品の電源が取り出せます。
    用途DC12Vの電源取出しに便利。太さ(sq)0.75
  • 分岐ヒューズ 低背 JTC

    分岐ヒューズ 低背

    JTC
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    コードが外れにくい親金型・一体型タイプ
    用途低背ヒューズ/12・24V兼用最大電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐ヒューズ ATM JTC

    分岐ヒューズ ATM

    JTC
    1,298税込1,428
    1セット
    5日以内出荷
    簡単!便利!電源の取り出し 一体金型成型!!
    用途ATCヒューズ用/12・24V兼用最大電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニヒューズ電源 FUJIX(フジックス)

    ミニヒューズ電源

    FUJIX(フジックス)
    3,490税込3,839
    1袋(10個)
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • 平型ヒューズ電源 FUJIX(フジックス)

    平型ヒューズ電源

    FUJIX(フジックス)
    3,490税込3,839
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • シガーソケット用電源アダプター 10A ケーブル3m ブロードウォッチ

    シガーソケット用電源アダプター 10A ケーブル3m

    ブロードウォッチ
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
  • フィットコードソケット1 SEIWA(セイワ)

    フィットコードソケット1

    SEIWA(セイワ)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    プラグとソケット両方にシリコーンリングを使用した、抜け防止機能搭載のコードタイプソケット。 約4mの延長コードがついており、リアのドラレコ設置にも使用可能。 通電確認用ブルーLED付きで、接続状態の確認ができます。 定格電圧:DC12/24V車専用(マイナスアース車)/出力:最大3Aまで DC24V車でご使用の際は、そのまま24Vが出力されます。 定格12Vの場合84Wまで/定格24Vの場合168Wまで
    コード長さ(m)4寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)48×34×32
  • ヒューズホルダー(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ヒューズホルダー(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
電源取り出し