コードテックのcore dev TVC for BENTLEY、CO-DEV2-BE01です。最新のベントレー純正インフォテイメントシステムに完全対応!!。運転者以外の同乗者が走行中の TV の視聴や動画鑑賞、ナビの目的地設定を楽しむことが出来るようになります。CPUの高速処理とソリッドステートリレー(半導体リレー) を採用したことにより、伝達 速度が早く、耐久性に優れ、最新車両にも対応できる高性能な製品です。ピアノブラック仕上げと、スクウェアで丸みがある独創的な本体デザイン。 本体を最大限に小さくすることで取り付け場所を選ばないコンパクト設計です。製品本体のDIP スイッチの切り替えにより製品を取り付けしてない状態(純正モード)に変更することが可能です。また、 本体LEDランプでの作動状態の確認ができます。ON/OFFスイッチ(別売) を接続することで、本体のDIPスイッチで切替の必要がなく、簡単に純正モードへの切り替えが可能になります。
コードテックのcore dev TVC for Lamborghini、CO-DEV2-L001です。最新のランボルギーニ・インフォテイメント・システムに完全対応!!。運転者以外の同乗者が走行中の TV の視聴や動画鑑賞、ナビの目的地設定を楽しむことが出来るようになります。CPUの高速処理とソリッドステートリレー(半導体リレー) を採用したことにより、伝達 速度が早く、耐久性に優れ、最新車両にも対応できる高性能な製品です。ピアノブラック仕上げと、スクウェアで丸みがある独創的な本体デザイン。 本体を最大限に小さくすることで取り付け場所を選ばないコンパクト設計です。製品本体のDIP スイッチの切り替えにより製品を取り付けしてない状態(純正モード)に変更することが可能です。また、 本体LEDランプでの作動状態の確認ができます。ON/OFFスイッチ(別売) を接続することで、本体のDIPスイッチで切替の必要がなく、簡単に純正モードへの切り替えが可能になります。
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。