3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データシステムバックミラーモニター
バックミラーの中に4.3インチ液晶モニターを内蔵。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、 多くの市販バックミラーモニターで発生するノイズ問題をほぼクリアしています。 伸縮式のスライドレバーで、純正のバックミラーにかぶせるだけの簡単装着。幅広い車種への取り付けを可能にしました。 軽量設計により純正バックミラーへの負荷も軽減。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。 車載カメラ映像と地デジ映像など2つの映像機器を同時に入力できます。 明るさ・コントラスト・色の濃さの3つの画質調整機能を搭載しており、細かな画質調整が可能です。
電源電圧(V)DC12 セット内容バックミラーモニター本体×1・電源/RCAケーブル×1・結束バンド×4・エレクトロタップ×4・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 質量(g)モニター:約315 使用温度範囲(℃)0~+60 消費電流(mA)待機時:約70、動作時:約160 ヒューズ容量(A)3 比率16:9 画面サイズ4.3インチ ワイド(液晶モニター寸法:W約94mm×H約54mm) 画素数130560×RGB 有効寸法(mm)55~75(取り付け可能な純正バックミラーの高さ) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起部、及びスライドレバーを除く) 映像入力RCA端子×2系統 NTSC
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

データシステムフロントカメラ接続アダプター
エコ商品
フロントカメラ接続アダプターは標準・メーカーオプションナビを市販ナビに載せ替えても装着されているフロントカメラをそのまま接続して活かすことができます。幅広い市販ナビに接続可能。また、市販ナビ以外にも外部入力(RCA)端子を装着した車載モニターなら、フロントカメラ接続アダプターを使用してフロントカメラ映像を映すことが可能です。ナビにフロントカメラがない場合でも、データシステム製スーパースリムモニター「SSm-W5.0」など外部入力(RCA)端子を装備した車載モニターへ接続することもできます。
用途マツダ車のフロントブラインドモニターシステムのカメラを市販ナビ・市販モニターに映すためのアダプターです 仕様(映像信号)NTSC 付属品フロントカメラ接続アダプター(電源ユニットレスタイプ)、結束バンド×2、取付/取扱説明書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13.5×37 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
3,898 税込4,288
7日以内出荷

データシステムフロントカメラ接続アダプター
エコ商品
フロントカメラ接続アダプターは標準・メーカーオプションナビを市販ナビに載せ替えても装着されているフロントカメラをそのまま接続して活かすことができます。幅広い市販ナビに接続可能。また、市販ナビ以外にも外部入力(RCA)端子を装着した車載モニターなら、フロントカメラ接続アダプターを使用してフロントカメラ映像を映すことが可能です。ナビにフロントカメラがない場合でも、データシステム製スーパースリムモニター「SSm-W5.0」など外部入力(RCA)端子を装備した車載モニターへ接続することもできます。
用途トヨタ純正フロントカメラを市販ナビ・市販モニターに接続 仕様(映像信号)NTSC 付属品フロントカメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、エレクトロタップ×2、結束バンド×2、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13.5×37 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
4,698 税込5,168
7日以内出荷