1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバーユニット内蔵型のオールインワンボディを採用! 放熱効率を向上させたツイスト型、新冷却フィンデザインでさらに長寿命。 LED HEAD LAMP COMFORTⅡは標準的なハロゲンランプ(約3000時間)の約16倍、 (約50000時間)のスーパーロングライプを実現! 高次元の発光効率で、低消費電力(30W※)ながらHIDと遜色ない明るさを実現!(※H4タイプ)
仕様車検対応 材質本体:アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、ベース部:PA66GF30、パッキン部:シリコンゴム 消費電力(W)30 電源電圧12V/24V 色温度(K)6000 寿命約50000時間 保証期間3年保証 光束(Lm)3200 LED使用数(個)ETI製 超高輝度LED×24[Hi×12、Lo×12](車両1台分合計値) 動作温度範囲(℃)-40~+90
1セット(2個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング