1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト。 HI&LOW 2段階調光+SOS点滅。 スポット&ワイド2Way照射。 本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせる。 USB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き。コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト。HI&LOW 2段階調光+SOS点滅。スポット&ワイド2Way照射。本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせる。USB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き
用途コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト。HI&LOW 2段階調光+SOS点滅。スポット&ワイド2Way照射。本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせる。USB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き 付属品USBケーブル1m(Type-A to Type-C) 質量(g)約217(内蔵充電池含む、USBケーブル除く) 保護等級IPX4(防沫形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)116×109×38(最大値) 光源白色COB LED 充電時間約4時間30分 使用電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V 3400mAh 12.58Wh※充電池の交換はできません。 連続点灯時間HI 約3時間 /LOW 約5時間※満充電時 明るさ(Lm)HI 約800 /LOW 約400※満充電時 USB入力:DC5V/1A、出力:DC5V/1A
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷