「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
スライド式10.8Vバッテリ新採用!
コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。
薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」
豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本
空打ち防止機構
トリガロック
握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
釘装てん数(本)150
充電時間(分)約22
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159
作業量(目安)1充電あたり/約2000本
質量(kg)1.3(バッテリ含む)
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。