1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
14.4V 鉄筋結束機 エドマタイヤー エドマ(EDMA) 動画あり
「軽い、小さい、疲れない」鉄筋結束作業を省力化!。軽量1.45kg。本体幅6.8cm。トリガー式で一発スピード結束。疲労を軽減。スマートかつバランス性に優れた設計。鉄筋結束径の異なる2機種をラインアップ。結束力とワイヤ長を1つのダイヤルで簡単調整。-5℃~80℃の高低温環境テストをクリア
用途住宅基礎、マンション・公共施設・スポーツ施設・プレキャストコンクリート工場、インフラ整備・土木(トンネル・道路・橋梁)の鉄筋基礎に。 バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)2 結束秒数(秒)0.8 質量(kg)1.45(バッテリー含む) 充電時間(時間)2 付属品専用充電器×1、専用標準バッテリー×2、結束ワイヤ×1、ニッパー×1、六角レンチ×1、ハードケース×1、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング