10.8V コードレスピン釘打機HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)3日以内出荷から9日以内出荷
「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」
ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。
ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。
詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。
軽量10.8Vながら18V従来機同等以上のレスポンスで軽快な打ち込み。
スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。
照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。
空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)
質量(kg)1.9(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)本体寸法(全長×高さ)(mm)227×264使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連)関連資料(1.21MB)