タッカー/ネイラ/鉄筋結束機 :「エアーガン ホース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
36(1)
「コードレスでエア感。」 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長さまで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等 電圧(V)36 質量(kg)3.1(電池装着時) 1充電当たりの作業量約2200本 ステープル長さ(mm)16.19.25.32.38 ステープル装填数90(1連+15本)
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「コードレスでエア感。」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長まで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、充電器、平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー、ケース 質量(kg)3.1(電池装着時) タイプ本体、電池、充電器、ケース ステープル装填数90(1連+15本) 蓄電池電圧(V)36/18 ステープル幅(mm)4(MA線) ステープル長さ(mm)16.19.25.32.38 1充電当たりの作業量約2200本
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷