ステー(連結/取付金具) :「木造 梁 継ぎ手」の検索結果
ステー(連結・取付金具)とは、自動車部品や架台、配管などを確実に固定、あるいは連結するために使用する取付金具です。ステーは主に金属製で、使用する場所や用途により、さまざまな素材、形状、大きさ、長さがあります。製品ごとに形状の異なる特定商品専用ステーのほか、多くの製品に使用できる汎用タイプのステーもあり、工夫次第で多彩な使い方を試すことができます。基本的にドライバー1本で固定することができるので、簡単に使用できるのが特徴です。
商品豆知識
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状フラット
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
長さL2(mm)-
幅W(mm)34
『AV取付用品』には他にこんなカテゴリがあります
AV取付用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。