絞り込み
タイプ
  • D2C(2)
  • D2R(7)
  • D2S(7)
  • D4R(1)
  • D4S(1)
定格電圧(V)
  • 12/24(6)
  • 12(1)
  • 85(2)
光色
  • 光色その他(2)
  • 光色クリア(1)
  • 光色ホワイト(2)
口金
  • P32d
  • その他(4)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • DELTA(デルタ)(2)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • AXS(アークス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
D2タイプとは、自動車のヘッドライトなどに使用されるHIDバルブの一種です。HIDバルブは従来のハロゲンランプのようなフィラメントがなく、キセノンガスや水銀などを利用して放電を行い、光を発する構造となっています。その中でD2タイプとは純正HID装着車用のバルブ。バルブのカプセルの多くはガラスを使用。D2R・D2Sといったタイプに対応した自動車のライトとして取り付けます。電圧は12V車もしくは24V車のどちらにも対応できるものがほとんどで、従来の白熱バルブよりも明るく、遠くまで照らせるのが特徴です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
D2C(2)
D2R(7)
D2S(7)
D4R(1)
D4S(1)
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応

    モノタロウ(70件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500販売区分業務用
  • HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウ

    HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応

    モノタロウ(63件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(2本)
    当日出荷
    電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
    用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3販売区分業務用
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ  車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ 車検対応

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。
    用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用色温度(K)4300販売区分業務用
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ仕様車検対応定格電力(W)35定格電圧(V)85寿命3000販売区分業務用
  • 四輪車HIDバルブ D2 KOITO(小糸製作所)

    四輪車HIDバルブ D2

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    クリア定格電圧(V)12・24
  • HID交換バルブ6000K AXS(アークス)

    HID交換バルブ6000K

    AXS(アークス)(1件のレビュー)
    3,988税込4,387
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    純正交換用HIDヘッドランプ
    ホワイト色温度(K)6000
  • エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ DELTA(デルタ)

    エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ

    DELTA(デルタ)(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット(2個)
    欠品中
    メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム 独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。 明るさ130%アップ!! 高ケルビンにして犠牲にしない視認性。 精度の高いカットラインを実現。 ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。 ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。
    消費電力(W)35色温度(K)5500光束(Lm)3450
  • デルタHIDバルブ DELTA(デルタ)

    デルタHIDバルブ

    DELTA(デルタ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(2本)
    当日出荷
    UVカットコーティング採用のデルタダイレクトHIDバナー。ほとんどの国産車・輸入車の純正HIDヘッドライト搭載車に適合します。バルブ規格D2S・D2Rどちらでも取り付け可能。
    タイプD2C(D2R、D2S適合)消費電力(W)12V35口金P32d-2/3色温度(K)6500
  • HIDホワイトビーム D2タイプ補修用 KOITO(小糸製作所)

    HIDホワイトビーム D2タイプ補修用

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    車検対応
    用途ヘッドランプ用ホワイト定格電圧(V)12・24
  • HIDバルブ D2 DJ(ドライブジョイ)

    HIDバルブ D2

    DJ(ドライブジョイ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)35定格電圧(V)85
hid d2s特集
おすすめ人気ランキング
D2(HID)