D4(HID) :「HID D4s」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 仕様車検対応 タイプD4C(D4R/D4S共通) 適合機種メーカートヨタ・ダイハツ 色温度(K)6000 適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム 定格電力(W)35 定格電圧(V)12・24兼用 口金P32d-3 全光束(Lm)約2800 適合12V車・24V車両用 定格寿命(時間)2000 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB)
1箱(2本)
6,698 税込7,368
当日出荷

純正交換用HIDバルブ  12V/24V共用 D4   車検対応 モノタロウ 動画あり
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。 D4S/D4Rだけの製品特長として発熱量を減少させ、初期の放電性能を高めるため特殊加工を施しています。 インナーガラスとアウターガラス間を真空にし、特殊冷却ガスを注入。 1次側に導電性の高い白金フィルム(プラチナ)を被せ、初期点灯性を大幅にアップしました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ 定格電圧(V)42 定格電力(W)35 寿命2500 仕様車検対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)42 定格電力(W)35 口金その他 適合車12V車・24V車 色温度(K)4000
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

定格42V/35W 口金その他
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正HID交換用バーナー
用途D4S/D4R専用 電圧(V)12 適合12V国産車専用 型式D4C(D4S/D4R) 消費電力(W)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。
用途HID純正装着車 D4S 電圧(V)DC12 消費電力(W)35 全光束(Lm)3100 色温度(K)5500 保証期間2年間
1セット(2個)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RG(レーシングギア)RG D4S/Rバルブ SHL+5000K
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、プロジェクターヘッド用です。
仕様車検対応 定格電力(W)35 色温度(K)6000 保証期間購入より1年間 バルブ種類D4S
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

BRAITH(ブレイス)HIDバーナーD4C
12V車専用。D4S/D4R兼用。車検対応。
用途純正交換HIDバーナー。 タイプD4C(D4S/D4R共用) 電圧(V)DC12 消費電力(W)35 色温度(K)4300 明るさ(Lm)3200
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。イエロー発光で霧・雨・雪等の悪天候でポテンシャルを発揮。ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。
タイプD4S/D4R共通 電圧(V)DC12/24(対応) 消費電力(W)35 色温度(K)3000 電球の種類LED
1セット(2個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

RG(レーシングギア)HIDヘッドライト
純正交換バルブを交換するだけでもっと明るく!。複数の色温度から選択可能!。求める色や明るさに応じてそれぞれ独自設計。レーシングギアのHIDバルブはあらゆるニーズにマッチします。
種別D4S/R 定格42V35W 色温度スパークルーメンプラス6000K 光束(Lm)3000
1個
8,998 税込9,898
欠品中

DJ(ドライブジョイ)HIDバルブ D4
定格電圧(V)42 定格電力(W)35
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正交換タイプのHIDバルブ。車検対応。
用途車のメンテナンス 材質ガラス/ステンレス 幅(mm)100 高さ(mm)125 タイプD4R/S 奥行(mm)60 色温度(K)6500 明るさ(Lm)2400
1個(2個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ケリー電気産業HID D4C 12V35W 4300K
RoHS
水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。 またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。 タイプD4C 電圧(V)42、対応電圧:DC12 消費電力(W)35 口金その他 色温度(K)4300 寿命1500~2000時間 明るさ(Lm)2800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

世界が認めるクオリティ、最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバーナー
用途純正HID交換バーナー、車検時などの補修交換に
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
タイプD4S/D4R共通 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)35 全光束(Lm)D4S:2500/D4R:2300 色温度(K)6500 保証期間2年 電球の種類LED
1セット(2個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

最上級の白さと明るさ Sタイプ・Rタイプ共通モデル
タイプD4 仕様車検対応 消費電力(W)HID 12V/35 口金その他 色温度(K)6200
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

HID4572 HIDバルブ(アクアホワイト・プレミアム) データシステム 動画あり
黄色味がかった純正HIDヘッドライトを美しい光へと変貌させるHIDバルブです。国内製造による徹底した品質管理と卓越したテクノロジーによりハイクオリティとハイパフォーマンスを両立。専用シェードを採用することにより幅広い車種に対応します。黄色味がかった光をクールでスタイリッシュに輝く発光へ。光のドレスアップにかかせないアイテムです。
付属品取扱説明書、ユーザー保証登録カード/保証書(1年保証) 消費電力(W)35 対応【バブルタイプ】HID D4R/D4S(共通) 色温度(K)5700(車検対応品) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
29,980 税込32,978
7日以内出荷

HIDバルブ(クリスタルシャインホワイト) データシステム 動画あり
黄色味がかった純正HIDヘッドライトを美しい光へと変貌させるHIDバルブです。国内製造による徹底した品質管理と卓越したテクノロジーによりハイクオリティとハイパフォーマンスを両立。専用シェードを採用することにより幅広い車種に対応します。黄色味がかった光をクールでスタイリッシュに輝く発光へ。光のドレスアップにかかせないアイテムです。
付属品取扱説明書、ユーザー保証登録カード/保証書(2年保証) 消費電力(W)35 色温度(K)6000(車検対応品) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。
用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。 タイプD4C(D4R、D4S適合) 消費電力(W)12V35
1セット(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正HIDバルブ交換品。製品保証2年間。
タイプD4S 定格電圧(V)DC12専用 発光色白色 色温度(K)6000 保証期間2年
1セット
14,980 税込16,478
8日以内出荷

RG(レーシングギア)SR キセノンバルブ D4
国内純正採用品と同等品を、純正価格より安くご提供。純正補修品に比べ明るさ維持率10%アップ。
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング