絞り込み
適合管
- 1/8~1-1/2inch(1)
- 5/32~1-9/16inch(1)
- 3/16~1-1/4inch(1)
- 3/16~1-3/8inch(1)
- 5/16~1inch(1)
- 5/16~2-1/8inch(2)
- 1/2inch(1)
- 1/2~1-1/4inch(1)
- 1/2~2-1/8inch(1)
- 1/2~2inch(1)
- 5/8inch(1)
- 1-3/4inch(1)
- 15/8inch(1)
- 4~40mm(1)
- 6~35mm(1)
- 8~30mm(1)
- 8~35mm(3)
- 10~54mm(1)
- 12~50mm(1)
- 12~54mm(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- A-Gas Japan(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- REX(レッキス工業)(2)
- RIDGID(日本エマソン)(3)
- SK11(1)
- TRUSCO(1)
- アルゴファイルジャパン(4)
- イチネンTASCO(4)
- スーパーツール(1)
- ノガ(1)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(1)
「適合管」から絞り込む
5/16~2-1/8inch(2)
1-3/4inch(1)
15/8inch(1)
4~40mm(1)
6~35mm(1)
8~30mm(1)
8~35mm(3)
10~54mm(1)
12~50mm(1)
12~54mm(3)

パイプリーマー アルミ製ステンレス用
(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼全長(mm)59質量(g)220外径×内径(Φmm)48.5x41外径(Φmm)48.5適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
パイプリーマーステンレス用
TRUSCO(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。仕様銅・ステンレス用40枚刃材質刃:ニッケルクロムモリブデン鋼
ユニバーサルリーマS
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷回転させるだけで、内・外面取りOK。 36枚刃でラクラク強力面取り。 耐久性バツグン。用途ステンレス管のバリ取りに最適。トラスコ品番824-7828質量(g)196適合サイズ(Φmm)銅管6~35適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管
ステンレス用チューブリーマー
SK11(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。仕様40枚刃材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体)
スーパーツール チューブリーマ ステンレス管用
スーパーツール(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷ステンレス管から銅管まで、40枚刃によるスムーズな面取り、キレイな仕上り。用途内径、外径両用の面取り。 ステンレス・銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管に最適。 本体材質:アルミニューム 刃部材質:SAE8660
ステンレス管用リーマ 223S
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。用途ステンレス管用バリ取りに。トラスコ品番412-7684質量(g)340刃の種別ステンレス管用適合管(内外径)1/4~1 1/4インチ(6.35~36mm)
ステンレス管用リーマ 127S
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷回転させるだけで内面・外面の面取りができます。 耐久性の合金鋼刃を備えたプラスチック構造です。用途ステンレス管にトラスコ品番474-3491材質本体:プラスチック、刃:合金鋼刃数3枚刃直径(Φmm)57質量(g)160適合管内外径inch(mm)1/8~1-1/2(3~38)
ステンレスリーマ
MCC(松阪鉄工所)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷電動ドリルに取り付けて使います。保護カバー(透明)付です。用途鋼管、ステンレス管の内面取りに。適合ステンレス・銅管用
手動マルチリーマ
REX(レッキス工業)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷40枚刃で耐久性抜群です。用途ステンレス鋼管、銅管、プラスチック・樹脂管等の内、外面のバリ・カエリ除去に。適合ステンレス鋼管、銅管、アルミ管、鋼管、プラスチック・樹脂管等質量(g)390適合管外径(Φmm)10~54
ダイヤフィニッシュ
アルゴファイルジャパン¥2,498税込¥2,7481個当日出荷プラモデル、ガレージキット、各種造形物の細かな修正、スジボリ後の溝修正などに向いています。0.4mm厚マイクロナイフ形状の合金工具鋼にダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。ダイヤモンドヤスリはヤスリの目(研磨方向)がありませんので、サンドペーパーのように自由に動かして研磨することができ、サンドペーパーでは今まで難しかった届きにくい奥まった場所の研磨作業に適しています。用途凸面への成型、凹面への成型に。隙間のバリ取り、テクスチャーの付加に、トラスコ品番563-7641粒度#200適合ブレードダイヤフィニ用
CSカーボンプレート
アルゴファイルジャパン¥999税込¥1,0991箱当日出荷細くてもしなりがほぼ無い丈夫なカーボンファイバー製です。材質カーボンファイバー幅(mm)10厚さ(mm)1全長(mm)75
小型手動マルチリーマ
REX(レッキス工業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ミニサイズ。40枚刃で耐久性抜群です。用途ステンレス鋼管、銅管、プラスチック・樹脂管等の内、外面のバリ・カエリ除去に。適合ステンレス鋼管、銅管、アルミ管、鋼管、プラスチック・樹脂管等質量(g)210適合管外径(Φmm)8~30
ステンレス管リーマー
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷仕様5枚刃なので片寄らないバリ取り作業ができます。 内面、外面のバリ取りができます。 ステンレス管から銅管まで40枚刃によるスムーズなバリ取り、キレイな仕上り。 適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)
ステンレス管用リーマ 227S
RIDGID(日本エマソン)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。用途ステンレス管用バリ取りに。トラスコ品番412-7692質量(g)560刃の種別ステンレス管用適合管(内外径)1/2~2インチ(12~54mm)
内外径バリ取りスチール用リーマー
ノガ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷焼き入れ鋼のボディーです。 鉄パイプなどのバリ取り、面取りに使用します。材質焼入れ鋼(ボディ)被削材鉄パイプ等使用範囲(mm)12~50(1/2"~2")
『パイプリーマー』には他にこんなカテゴリがあります
- 銅管用
- ステンレス管用
- 塩ビ管/ポリパイプ用
水道・空調配管用工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら