絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「使用荷重(kg)」から絞り込む

マグネット ハンガー 両面
(68件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷あらゆる金属製品、工具に吸着できます。 付属ネジ2pcsで壁などにも簡単に装着できます。 また両面に磁石が入っているため軽いものならねじ止めする事無く金属面に吸着するだけで簡単に使用できます。 製材工場、作業場、自動車工場、事務所などに最適な一本です。幅(mm)22全長(mm)470高さ(mm)22質量(g)850吸着力(N[kgf])100[10]以内マグネット部寸法(mm)432
マグネットパワーベルト
TRUSCO(6件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。材質ラバーマグネット(異方性)タイプ両面磁力奥行(mm)4表面磁束密度(T)0.09吸着力(N/cm2)1.32
強力マグネットバンド
E-Value(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷両面磁石で、スチール同士の貼り付けも可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。幅(mm)20厚さ(mm)4長さ(cm)45
マグネットパワーベルト
MagX(マグエックス)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷用途工場・倉庫などで工具ホルダーとして。ナットボルトなどの一時保管など。仕様両面磁力材質異方性マグネットベルト厚さ(mm)4色無地タイプ両面磁力タイプ磁束密度(表面)800G
マグネットツールハンガー コバンザメ
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷多目的に使えるマグネット式ツールハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。従来品のフックも使用可能です。用途生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化材質スチール、ネオジム磁石色ホワイト
マグネットハンガー 工具用
シンワ測定(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷必要な工具の取り付け、取り外しが素早くでき、作業能率がアップします。整理整頓にも便利です。 本体を付属のネジで壁面に取り付け、工具を吸着して使用します。用途工具類を吸着して保管をするマグネット。付属品ビス2個材質磁石(ネオジム磁石)寸法(mm)49×380×14質量(g)306タイプ異方性磁石耐荷重(kg)1.3
磁石ベルト
ダンドリビス¥999税込¥1,0991箱当日出荷から10日以内出荷磁力でビスや釘などを手元にキープして作業効率をアップできます。材質ベルト:ゴム・鉄、枠部分:プラスチック、磁石:ネオジム磁石長さ(mm)252幅(mm)22厚さ(mm)磁石部分:15梱包内容箱入直径(mm)磁石部分:Φ44
LEDライト付マグネットバー
SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷スタンド用マグネット付きで簡易ライトとしても使用できるマグネットバーです。暗い場所でもLEDライトで明るく照らします。 フレキシブルヘッドで自由自在の調整が可能です。10段階伸縮します。用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。吸着力(最大)1500使用電池LR44×4個伸縮範囲(cm)18~80
マグネハンガ
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷マグネットの力で工具類を簡単整理 重い物や大きい物でも2本使えば安定します。用途工具類の収納・整理に付属品取付ねじ3本厚さ(mm)18全長(mm)445質量(g)270全幅(mm)19吸着力(N)最大約88
マグネットボックスハンガー コバンザメ
TRUSCO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷マグネット式なので穴をあけずに簡単に取り付けできます。VN型コンテナやライトビントレーが取り付け可能です。ハンガーラック用コンテナやライトビンを吊るすマグネット式のハンガーです。マグネット式なので作業台・機械の側面・ワゴン・柱・棚などに簡単に取付けることができます。用途作業台フレーム、機械の側面、ワゴン、柱、棚などに。生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化仕様(コンテナ取付可能数)VN-1N:4個、VN-2N:3個、VN-3N:2個、K-10H:5個、K-20H:2個トラスコ品番393-9316材質スチール、ネオジム磁石幅(mm)514質量(kg)1色ホワイト許容荷重(kg)4/個高さ(mm)68.5奥行(mm)27.6間口W×奥行D×高さH(mm)514×27.6×68.5吸着力(kg)14
マグネット リストバンド 面ファスナー式 磁石
トライメイト¥899税込¥9891個5日以内出荷マグネットを内蔵し、ネジなどの金属小物を固定。必要な小物を手元にまとめて保持でき、紛失や落下を防止します。用途作業や整備中の小物保持などに材質オックスフォード布・マグネット長さ(mm)360幅(mm)100質量(g)37取付方式面ファスナー式寸法(cm)36×10取付け方法面ファスナー式
磁石ベルト
ダンドリビス¥999税込¥1,0991箱欠品中磁力でビスや釘などを手元にキープして作業効率をアップできます。トラスコ品番424-3388材質ベルト:ゴム・鉄、枠部分:プラスチック、磁石:ネオジム磁石長さ(mm)252幅(mm)22厚さ(mm)磁石部分:15梱包内容箱入直径(mm)磁石部分:Φ44
両面マグネットツールホルダー (ねじ止穴付き)
エスコ¥5,160税込¥5,6761個翌々日出荷大小の工具や金属部品を磁石の力でしっかりと固定します。6.35mmのねじ止め穴付きで、壁面にも使用できます。ワークショップ、ガレージ、製造施設、およびトラックやバンの内部に最適です。付属品取り付けねじ(1/4”)×2本材質フェライト磁石、ニッケル幅(mm)19全長(mm)610質量(kg)1.8高さ(mm)29吸着力(kg)3.6/cm
マグベルト
HIT(ヒット)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から5日以内出荷磁力で手元にビスを固定できる『マグベルト』に大幅パワーアップしたNEWタイプが登場!!! 従来のマグベルトと比べてより軽く!より強く!より取り付けやすい!材質ベルト:ゴム・鉄、枠:プラスチック、磁石:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
整備工具・収納 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![[EA707AC-1,2,3用]マグネットハンガー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44102328-190802-02.jpg)







![ステンレス角型マグネットトレイ(大) REX(レックス)[自動車用品] ステンレス角型マグネットトレイ(大) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124356-260803-02.jpg)

![EVA自動車整備マット(折たたみ式) BRIDGE[自動車用品] EVA自動車整備マット(折たたみ式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359918-261113-02.jpg)