熱式住宅用火災警報器 :「リチウム電池 単3」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「感知方式」から絞り込む

熱式(1)
仕様タンパー出力:接点方式:無電圧b接点、接点動作:本体をベースよりはずした際に開、接点容量:AC/DC30V・0.1A[抵抗負荷]感度設定:検知感度2段階(H[100%]、L[50%])、検知タイマー4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)検知指向角:約120°の円錐状(前方立体角)検知出力:接点方式:無電圧接点(a接点、b接点切替式)、※電池動作時は機能設定スイッチの設定にかかわらずa接点出力、接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約5秒)、接点容量:DC30V・0.25A[抵抗負荷]
寸法(mm)Φ120×45
質量(g)230(電池含む)
電源単3型アルカリ乾電池(LR6)×2本/3V(付属)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V(別売)、外部電源 DC10~30V(極性あり)
検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)
使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)、(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります)
検知距離(m)10(正面でライター炎7c)
設置場所屋内(天井面、壁面)
アズワン品番64-7941-87
電池寿命(年)単3型アルカリ乾電池:約2(待機状態にて)、専用リチウム電池:約5(待機状態にて)、※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
1個
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
『住宅用』には他にこんなカテゴリがあります
- 煙式住宅用火災警報器
- 熱式住宅用火災警報器
- その他住宅用火災警報器
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。