77件中 4177
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャシーブラック 901S UNiCON(ユニコン)シャシーブラック 901SUNiCON(ユニコン)
10,980税込12,078
1個(14kg)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
シャーシペイント油性黒 PITWORK(日産)シャーシペイント油性黒PITWORK(日産)
1,298税込1,428
1本(420mL)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
水性タイプに比べて乾燥が早いのが特長。また、約マイナス50℃まで凍結しません。 雨の日や寒い日にまたは、寒冷地用として最適のタイプです。 有機則の適用となりますので、ご使用にあたり作業環境などの注意が必要です。
パスター油性黒 PITWORK(日産)パスター油性黒PITWORK(日産)
1,498税込1,648
1本(420mL)ほか
7日以内出荷
水性タイプに比べて乾燥が早いのが特長。また、約マイナス50℃まで凍結しません。 雨の日や寒い日にまたは、寒冷地用として最適のタイプです。 有機則の適用となりますので、ご使用にあたり作業環境などの注意が必要です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パスタークリアW 水性 DJ(ドライブジョイ)パスタークリアW 水性DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1L)ほか
10日以内出荷から14日以内出荷
防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
透明塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
パスターブラックW 水性 DJ(ドライブジョイ)パスターブラックW 水性DJ(ドライブジョイ)
2,998税込3,298
1本(1L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
塗布厚さ薄膜危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シャーシークリア909 UNiCON(ユニコン)シャーシークリア909UNiCON(ユニコン)
799税込879
1本(420mL)
翌々日出荷
環境負荷の少ない水性タイプ。 クリヤー(透明)タイプで新車の足回りやアルミの足廻り部品に最適。 防錆性が高く、シャーシーの美感を保ちます。 黒色塗料を含まないため、床等、工場内を汚すことなく作業が可能です。 有機溶剤中毒予防規則適応外で、悪臭が少ないため、作業者への負担が軽減されます。
タイプ水性速乾乾燥時間(分)15~20(25℃)膜厚(μm)19(3回重ね塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L危険物の性状水溶性
ブラックコートW(水溶性) ダイゾーニチモリブラックコートW(水溶性)ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
599税込659
1本(420mL)
5日以内出荷
手軽に塗装できるシャーシ防錆塗装剤です。
黒色タイプ水性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量175mL危険物の性状水溶性
シャーシブラック 油性 SUMICO(住鉱潤滑剤)シャーシブラック 油性SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
949税込1,044
1本(420mL)
翌々日出荷
乾燥性の高い油性のシャシー用防錆塗装剤。作業性がよく、適度な塗膜硬度で密着性に優れ、長時間の使用に耐えます。
用途車検整備時のシャシー塗装に。寸法(Φ×高さH)(mm)67×205乾燥時間(分)6塗布面積(m2)1/本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
アンダーコート 3100 Noxudol(ノックスドール)アンダーコート 3100Noxudol(ノックスドール)
4,398税込4,838
1缶
3日以内出荷から5日以内出荷
高制振性・高チッピング性・軽量・結露防止性にも優れてます。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。
危険物の類別非危険物
アンダーコート 1100 Noxudol(ノックスドール)アンダーコート 1100Noxudol(ノックスドール)
55,980税込61,578
1缶
5日以内出荷
ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料、水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。アンダーフロア、ホイールハウスの防錆剤です。
仕様●性状:ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの防錆●推奨膜厚:250~400μm●色:黒●サイズ:20Lアズワン品番67-6435-48危険物の類別非危険物
攪拌棒 Noxudol(ノックスドール)攪拌棒Noxudol(ノックスドール)
6,498税込7,148
1缶
3日以内出荷
エアドリルに装着し使用するノックスドール水性製品撹拌(かくはん)棒 ノックスドール水性製品(1100・3100)の攪拌に使用
仕様●ノックスドール水性製品(1100・3100)の撹拌に使用アズワン品番67-6435-71危険物の類別非危険物
アンダーコート 3101 20L Noxudol(ノックスドール)アンダーコート 3101 20LNoxudol(ノックスドール)
64,980税込71,478
1缶
5日以内出荷
ポリマーベースのペースト状 水性制振遮音コンパウンドの耐火性能を強化したアンダーコート 耐火性能を強化した非拘束型水性制振/遮音性能が高いアンダーコートです。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。
仕様●性状:ポリマーベースのペースト状水性制振遮音コンパウンド(水性)●用途:車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音●推奨膜厚:1~2.5mm●色:ベージュ●サイズ:20Lアズワン品番67-6435-59危険物の類別非危険物
カーケア エンメイ 500mL エアゾール Noxudol(ノックスドール)カーケア エンメイ 500mL エアゾールNoxudol(ノックスドール)
2,398税込2,638
1缶
3日以内出荷
アクリル樹脂塗装剤。 アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます。アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上用。
仕様●性状:アクリル樹脂●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上●色:黒●サイズ:500mL危険等級アズワン品番67-6435-63危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
カーケア アクション4 200mL エアゾール Noxudol(ノックスドール)カーケア アクション4 200mL エアゾールNoxudol(ノックスドール)
1,398税込1,538
1缶
10日以内出荷
万能潤滑剤で可動部のサビ箇所の動きを良くします。 また電気接点の不良や、電気のリークを防ぐ作用もあり、プラスチックやゴムに悪影響を与えません。 浸透性の高い万能潤滑剤です。サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆用。
仕様●性状:高浸透な万能潤滑剤 (低溶性)●用途:サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆●色:透明●サイズ:200mL危険等級アズワン品番67-6435-65危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
シャーシブラック 901S 水性 UNiCON(ユニコン)シャーシブラック 901S 水性UNiCON(ユニコン)
1,998税込2,198
1個(1L)
翌日出荷
有機溶剤中毒予防規則適用外の水性防錆塗装剤で密着性、防錆 420ml性に優れ、車検、整備、補修などに安心してご使用になれます。
タイプ水性速乾タイプ危険物の類別非危険物
CZ39 シャーシブラックNEO 横浜油脂工業(Linda)CZ39 シャーシブラックNEO横浜油脂工業(Linda)
8,998税込9,898
1個(14kg)
当日出荷
アズワン品番64-7052-56危険物の類別非危険物
シャーシーブラックW ロックペイントシャーシーブラックWロックペイント
18,980税込20,878
1缶(14kg)
3日以内出荷
アクリルエマルションをベースとした水性のシャーシーブラック。 光沢、黒さ、作業性にすぐれています。 乾燥が速く、タレにくく、しかも美しい仕上がりが得られます。 耐水性、耐食性、付着性に優れ、臭いは溶剤型塗料に比べ、はるかに少なくなっています。 有機溶剤中毒予防規則で表示義務のある溶剤を含んでいませんので安心して使用できます。 冬季低温時の不凍性(-5℃まで塗装可能)にすぐれ、粘度上昇も少ないのでスプレー作業性が良好です。 スプレーミストが飛散しにくいため、塗装現場の汚れもすくなくなります。
用途自動車、トラック、バス、タンクローリーなどのシャーシー塗装。シャーシーブラックタイプ水性タイプ乾燥時間(分)8~12(20℃)成分アクリルエマルション樹脂塗布方法水性スプレーガン、圧送式シャーシー塗装機危険物の類別非危険物希釈率(%)原液特性耐水、速乾
シャーシペイントクリア PITWORK(日産)シャーシペイントクリアPITWORK(日産)
1,698税込1,868
1本(420mL)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。 有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。
クリアパスター PITWORK(日産)クリアパスターPITWORK(日産)
1,898税込2,088
1本(420mL)ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。 有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。
危険等級危険物の類別第四類
シャーシペイント水性黒 PITWORK(日産)シャーシペイント水性黒PITWORK(日産)
1,198税込1,318
1本(420mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
防錆性、密着性に優れ約-10℃まで凍結しません。 有機則の規制を受けないため安心してお使いいただける塗料です。
パスター水性黒 PITWORK(日産)パスター水性黒PITWORK(日産)
1,498税込1,648
1本(420mL)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
防錆性、密着性に優れ約-10℃まで凍結しません。 有機則の規制を受けないため安心してお使いいただける塗料です。
危険等級危険物の類別第四類
ボディ床下コートクリア(透明コート) PITWORK(日産)ボディ床下コートクリア(透明コート)PITWORK(日産)
18,980税込20,878
1本(1L)
7日以内出荷
施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ボディ床下コートブラック(アンダーフロアワックス) PITWORK(日産)ボディ床下コートブラック(アンダーフロアワックス)PITWORK(日産)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1本(4L)
5日以内出荷
床下及び足廻り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を防止。 積雪地域、潮風・海塩粒子影響地域での塩害防止に有効。 耐久性能:新車時3年、車検時:2年。
仕様特化則非該当、PRTR非該当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パスターWディスポーザブル 水性クリア DJ(ドライブジョイ)パスターWディスポーザブル 水性クリアDJ(ドライブジョイ)
1,998税込2,198
1個(250mL)
3日以内出荷
エアーガンを利用した画期的提案。
透明塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パスターブラックC-HG(高光沢) 油性 DJ(ドライブジョイ)パスターブラックC-HG(高光沢) 油性DJ(ドライブジョイ)
15,980税込17,578
1缶(14L)
5日以内出荷
漆黒性・光沢性に優れます。
塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パスターブラックC  油性 DJ(ドライブジョイ)パスターブラックC 油性DJ(ドライブジョイ)
15,980税込17,578
1缶(18L)
3日以内出荷
乾燥性・コストパフォーマンスに優れています。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。
塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パスターブラックWS 水溶性 DJ(ドライブジョイ)パスターブラックWS 水溶性DJ(ドライブジョイ)
17,880税込19,668
1缶(14L)
9日以内出荷
速乾性に優れた水溶性シャーシ塗装剤。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。
塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シャーシクリア水性 エア・ウォーターシャーシクリア水性エア・ウォーター
17,980税込19,778
1箱(420mL×24本)
3日以内出荷
自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。 特殊透明樹脂を使用した塗装剤です。内容物が水溶性のため作業性に優れ簡単に使用できます。
用途水性クリアタイプ。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
シャーシブラック油性 エア・ウォーターシャーシブラック油性エア・ウォーター
15,980税込17,578
1箱(420mL×24本)
3日以内出荷
自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。 金属に対する密着性がよく、冬期、雨期に乾燥性が早く、防錆性、耐候性、耐衝撃性に優れています。
用途車検・整備・塗装剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シャーシブラック水溶性 エア・ウォーターシャーシブラック水溶性エア・ウォーター
13,980税込15,378
1缶(14kg)ほか
3日以内出荷
水溶性のシャーシ塗装剤です。 引火性や悪臭のない無公害塗装剤です。
用途車検・整備・塗装剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
シャーシブラック水性 エア・ウォーターシャーシブラック水性エア・ウォーター
18,980税込20,878
1箱(480mL×24本)
3日以内出荷
内容液や水溶性の塗装剤ですので作業性にすぐれ簡単に使用できます。 安全性の高い水溶性シャーシ用防錆塗装剤で、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途自動車の防錆・保護塗料。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
シャーシブラック速乾 横浜油脂工業(Linda)シャーシブラック速乾横浜油脂工業(Linda)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
乾燥性抜群! 良いツヤ! 自動車のシャーシー部分の防錆・防食・防振に最適な水溶性塗料です。 「有機溶剤中毒規則適用外品」です。 乾燥性でタレが起きにくく、光沢・黒色度・密着性に優れ、臭いが少ないです。
トラスコ品番853-6131質量(kg)14容量(kg)14危険等級アズワン品番64-7052-54危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L危険物の性状水溶性
シャーシーブラックスプレー アトムハウスペイントシャーシーブラックスプレーアトムハウスペイント
999税込1,099
1本(400mL)
4日以内出荷
速乾で作業性抜群の防錆剤
用途シャシーなどの車の下回りの保護及び防錆に。鉄、トタンにも塗れます。ブラックタイプラッカー乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60成分カーボンブラック、瀝青材、キシレン種別ラッカーつやあり危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.178L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.7危険物の性状非水溶性
シャーシーブラック水性 FALCONシャーシーブラック水性FALCON
769税込846
1本(420mL)
4日以内出荷
密着性に優れたアクリル樹脂塗膜で、車体下回りの防錆、防蝕に優れた保護剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しない製品。 車検整備、点検時の車体下回りにご使用ください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量140mL危険物の性状非水溶性
水性シャーシブラック ロックペイント水性シャーシブラックロックペイント(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(0.42L)
当日出荷
水性でありながら、速乾性でたれにくくなっています。 ラッカー系塗料と比べると、臭いがはるかに少なくなっています。
用途車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。 鉄部の上塗り用ブラックペイント。トラスコ品番322-8860質量(g)435乾燥時間(分)約30~40(夏)、約40~90(冬)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL塗布面積(cm2)1.2危険物の性状非水溶性
JETシャーシーブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JETシャーシーブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
17,980税込19,778
1ケース(420mL×30本)
4日以内出荷
用途自動車下回り塗料タイプ油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
シャーシブラック8 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シャーシブラック8イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
11,980税込13,178
1缶(14kg)
5日以内出荷
水性・速乾タイプのシャーシブラックです。
用途自動車シャーシ部の防錆危険物の類別非危険物

シャーシー塗装剤』には他にこんなカテゴリがあります

シャーシーコート