シャーシーコートとは、車の下回りのシャーシーをサビや傷から守るための塗装剤。シャーシーの防錆や防音、摩擦防止にも効果が期待できます。冬期や雨期でも乾燥が早く、金属への密着がよいことが特徴。スプレータイプは手軽に使用できるのがメリット。また、経済的な液状缶などもあります。モノタロウでは、マーキングのペンがにじまないタイプのものも取扱いがあります。安心して使用できる有機溶剤中毒予防規則の対象外商品も多く揃います。
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • シャーシーブラック 水性 モノタロウ

    シャーシーブラック 水性

    モノタロウ(415件のレビュー)
    409税込450
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
    用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤ブラック(ツヤあり)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • シャーシーWスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シャーシーWスプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
    699税込769
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャシー塗料です。 艶、密着性に優れています。 マーキングの黄ペンがにじみません。
    ブラック仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本成分水溶性アクリル系樹脂、カーボン、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DMEタイプ水溶性乾燥時間(分)10~20(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
  • シャーシーブラックコート PROSTAFF(プロスタッフ)

    シャーシーブラックコート

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1本(420mL)
    当日出荷
    黒色保護被膜。 速乾性の油性タイプ。
    タイプ油性乾燥時間(分)規定なし成分石油系溶剤、アクリル樹脂、顔料質量(g)380寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • NX402 シャーシーブラックL 15L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX402 シャーシーブラックL 15L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(15L)
    当日出荷
    速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
    用途シャーシー塗装剤タイプ油性乾燥時間(分)(常温)3~5成分トルエン瀝青質(ピッチ)石油系樹脂キシレンエチルベンゼンナフタレンカーボンブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
  • NX11 シャーシーブラックL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX11 シャーシーブラックL

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(32件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(1L)
    当日出荷
    速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
    用途シャーシー塗装剤種別油性タイプ速乾・高密着乾燥時間(分)常温3~10使用の目安2000cc乗用車2~3台危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • シャーシブラック(油性速乾) UNiCON(ユニコン)

    シャーシブラック(油性速乾)

    UNiCON(ユニコン)
    729税込802
    1本(420mL)
    当日出荷
    飛散が少なく乾燥時間が速い。強力な塗装被膜をつくり、しかも頑丈なシャーシの防錆効果が得られ、美観を保ちます。
    タイプ油性速乾タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • シャーシーブラック 水性 コスモビューティー

    シャーシーブラック 水性

    コスモビューティー(1件のレビュー)
    469税込516
    1本(420mL)
    当日出荷
    簡単に塗れ、作業性に優れたエアゾールタイプです。飛散、タレが非常に少なく防錆力も優れています。
    用途自動車用シャーシー防錆塗装剤。成分塗装剤トラスコ品番375-6459種別水性エアゾール質量(g)413使用温度範囲(℃)-5~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.17L危険物の性状水溶性
  • NX12 シャーシーブラック W イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    NX12 シャーシーブラック W

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(1L)
    当日出荷
    スチール洗浄でもはがれません(塗装から1ヵ月以上経過後)。ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。マーキングの黄ペンがにじみません。
    用途シャーシー塗装剤タイプ水溶性使用温度(℃)最低0(0以下で使用する場合は通常よりエア圧を高くしてください)乾燥時間(分)10~15(常温)使用の目安2000cc乗用車:2~3台危険等級凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • シャーシークリアー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シャーシークリアー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
    成分水溶性アクリル系樹脂、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DEMタイプ水溶性乾燥時間(分)10~20(常温)使用の目安2000cc乗用車:1~2本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
  • シャーシー用スプレー ブラック サンデーペイント

    シャーシー用スプレー ブラック

    サンデーペイント(4件のレビュー)
    799税込879
    1缶(400mL)
    当日出荷
    密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。
    用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。ブラックタイプ油性乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥)成分合成樹脂(アクリル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
  • シャーシー用スプレー クリヤー サンデーペイント

    シャーシー用スプレー クリヤー

    サンデーペイント(14件のレビュー)
    969税込1,066
    1缶(400mL)
    当日出荷
    密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。
    用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。クリヤータイプ油性乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥)成分合成樹脂(アクリル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
  • シャーシーブラック W07 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シャーシーブラック W07

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(14kg)
    当日出荷
    優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が速く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
    仕様最低使用温度/-5℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。)成分アルキッド系樹脂アクリル系樹脂カーボン増粘剤エチルアルコールグリコールエーテル類水タイプ水溶性乾燥時間(分)10~15(常温)危険等級凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L危険物の性状水溶性
  • シャーシブラック油性 エア・ウォーター

    シャーシブラック油性

    エア・ウォーター
    15,980税込17,578
    1箱(420mL×24本)
    3日以内出荷
    自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。 金属に対する密着性がよく、冬期、雨期に乾燥性が早く、防錆性、耐候性、耐衝撃性に優れています。
    用途車検・整備・塗装剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • シャーシーブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シャーシーブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(51件のレビュー)
    869税込956
    1本(420mL)
    欠品中
    速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
    用途自動車用シャーシー塗装剤仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本成分ピッチ石油系樹脂カーボンLPG/DME乾燥時間(分)3~5(常温)使用の目安2000cc乗用車:1~2本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • シャーシー塗装剤 パスターブラック(油性) スリーボンド

    シャーシー塗装剤 パスターブラック(油性)

    スリーボンド(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。
    用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。ブラックタイプ油性・速乾成分トルエン.カーボンブラック.アスファルト.可塑剤.ブタン.ジメチルエーテル仕様速乾性で塗装後5~10分で乾燥します。なお、オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤はしようしていません。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量184mL危険物の性状非水溶性
  • ブラックコートW(水溶性) ダイゾーニチモリ

    ブラックコートW(水溶性)

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    599税込659
    1本(420mL)
    当日出荷
    手軽に塗装できるシャーシ防錆塗装剤です。
    黒色タイプ水性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量175mL危険物の性状水溶性
  • シャーシブラック 油性 SUMICO(住鉱潤滑剤)

    シャーシブラック 油性

    SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(420mL)
    当日出荷
    乾燥性の高い油性のシャシー用防錆塗装剤。作業性がよく、適度な塗膜硬度で密着性に優れ、長時間の使用に耐えます。
    用途車検整備時のシャシー塗装に。寸法(Φ×高さH)(mm)67×205乾燥時間(分)6塗布面積(m2)1/本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • シャーシブラック(水性速乾) UNiCON(ユニコン)

    シャーシブラック(水性速乾)

    UNiCON(ユニコン)
    799税込879
    1本(420mL)
    当日出荷
    有機溶剤中毒予防規則適用外の水性防錆塗装剤で密着性、防錆性に優れ、車検、整備、補修などに安心してご使用になれます。
    タイプ水性速乾タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
  • シャーシクリアW 水性・エアゾール DJ(ドライブジョイ)

    シャーシクリアW 水性・エアゾール

    DJ(ドライブジョイ)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    3日以内出荷
    防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
    透明塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • シャーシブラックW 水性 エアゾール DJ(ドライブジョイ)

    シャーシブラックW 水性 エアゾール

    DJ(ドライブジョイ)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
    塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.084L危険物の性状水溶性
  • CZ37 シャーシーブラック 420 LINDA 横浜油脂工業(Linda)

    CZ37 シャーシーブラック 420 LINDA

    横浜油脂工業(Linda)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ボディ床下コートクリア(透明コートエアゾール) PITWORK(日産)

    ボディ床下コートクリア(透明コートエアゾール)

    PITWORK(日産)
    5,698税込6,268
    1本(480mL)
    当日出荷
    施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
  • シャーシークリア909 UNiCON(ユニコン)

    シャーシークリア909

    UNiCON(ユニコン)
    799税込879
    1本(420mL)
    翌々日出荷
    環境負荷の少ない水性タイプ。 クリヤー(透明)タイプで新車の足回りやアルミの足廻り部品に最適。 防錆性が高く、シャーシーの美感を保ちます。 黒色塗料を含まないため、床等、工場内を汚すことなく作業が可能です。 有機溶剤中毒予防規則適応外で、悪臭が少ないため、作業者への負担が軽減されます。
    タイプ水性速乾乾燥時間(分)15~20(25℃)膜厚(μm)19(3回重ね塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L危険物の性状水溶性
  • シャシーブラック 901S UNiCON(ユニコン)

    シャシーブラック 901S

    UNiCON(ユニコン)
    14,980税込16,478
    1個(14kg)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • パスターブラックC 油性・エアゾールタイプ DJ(ドライブジョイ)

    パスターブラックC 油性・エアゾールタイプ

    DJ(ドライブジョイ)
    979税込1,077
    1本(420mL)
    3日以内出荷
    乾燥性・コストパフォーマンスに優れています。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。
    塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • パスタークリアW 水性 DJ(ドライブジョイ)

    パスタークリアW 水性

    DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(1L)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
    透明塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • パスターブラックW 水性 DJ(ドライブジョイ)

    パスターブラックW 水性

    DJ(ドライブジョイ)
    2,998税込3,298
    1本(1L)ほか
    3日以内出荷
    防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
    塗布厚さ薄膜危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • シャーシブラック水溶性 エア・ウォーター

    シャーシブラック水溶性

    エア・ウォーター
    14,980税込16,478
    1缶(14kg)ほか
    3日以内出荷
    水溶性のシャーシ塗装剤です。 引火性や悪臭のない無公害塗装剤です。
    用途車検・整備・塗装剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • シャーシブラック 901S 水性 UNiCON(ユニコン)

    シャーシブラック 901S 水性

    UNiCON(ユニコン)
    1,998税込2,198
    1個(1L)
    翌日出荷
    有機溶剤中毒予防規則適用外の水性防錆塗装剤で密着性、防錆 420ml性に優れ、車検、整備、補修などに安心してご使用になれます。
    タイプ水性速乾タイプ危険物の類別非危険物
  • パスターWディスポーザブル 水性ブラック DJ(ドライブジョイ)

    パスターWディスポーザブル 水性ブラック

    DJ(ドライブジョイ)
    1,598税込1,758
    1個(250mL)
    3日以内出荷
    エアーガンを利用した画期的提案。
    塗布厚さ薄膜危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • パスターブラックWS 水溶性 DJ(ドライブジョイ)

    パスターブラックWS 水溶性

    DJ(ドライブジョイ)
    16,980税込18,678
    1缶(14L)
    5日以内出荷
    速乾性に優れた水溶性シャーシ塗装剤。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。
    塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • シャーシークリア水性 CHC WAKO'S(ワコーズ)

    シャーシークリア水性 CHC

    WAKO'S(ワコーズ)
    1,980税込2,178
    1本(420mL)
    当日出荷
    自動車用シャシー防錆保護塗料で、光沢があり耐寒性や密着性に優れています。 無色透明なので工場を汚すことなく作業できます。
    乾燥時間(分)15~20危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当品危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
  • シャーシブラック水性 エア・ウォーター

    シャーシブラック水性

    エア・ウォーター
    18,980税込20,878
    1箱(480mL×24本)
    3日以内出荷
    内容液や水溶性の塗装剤ですので作業性にすぐれ簡単に使用できます。 安全性の高い水溶性シャーシ用防錆塗装剤で、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
    用途自動車の防錆・保護塗料。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • クリアパスター PITWORK(日産)

    クリアパスター

    PITWORK(日産)
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    7日以内出荷
    無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。 有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。
    危険等級危険物の類別第四類
  • パスター油性黒 PITWORK(日産)

    パスター油性黒

    PITWORK(日産)
    1,498税込1,648
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    水性タイプに比べて乾燥が早いのが特長。また、約マイナス50℃まで凍結しません。 雨の日や寒い日にまたは、寒冷地用として最適のタイプです。 有機則の適用となりますので、ご使用にあたり作業環境などの注意が必要です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • シャーシーブラック 420ML シントーファミリー

    シャーシーブラック 420ML

    シントーファミリー
    13,980税込15,378
    1箱(12本)
    当日出荷
    トラスコ品番479-7922材質アクリルポリエステル樹脂容量(mL)420質量(g)430危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.268L危険物の性状非水溶性
  • 水性シャーシブラック ロックペイント

    水性シャーシブラック

    ロックペイント(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(0.42L)
    当日出荷
    水性でありながら、速乾性でたれにくくなっています。 ラッカー系塗料と比べると、臭いがはるかに少なくなっています。
    用途車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。 鉄部の上塗り用ブラックペイント。トラスコ品番322-8860質量(g)435乾燥時間(分)約30~40(夏)、約40~90(冬)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL塗布面積(cm2)1.2危険物の性状非水溶性
  • シャーシー塗装剤 パスタークリア(水性) スリーボンド

    シャーシー塗装剤 パスタークリア(水性)

    スリーボンド(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    6日以内出荷
    シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。
    用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。クリアタイプ水性・有機則適用外品
  • シャーシークリアー コスモビューティー

    シャーシークリアー

    コスモビューティー
    11,980税込13,178
    1箱(24本)
    欠品中
    自動車の車検整備および補修などに手軽に使用できるシャーシー防錆用長期保護剤(クリアタイプ)です。
    用途自動車の整備工場、ガソリンスタンドなどに透明トラスコ品番164-1340容量(mL)420質量(g)415タイプエアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量170mL危険物の性状水溶性
  • シャーシーブラックW ロックペイント

    シャーシーブラックW

    ロックペイント
    25,980税込28,578
    1缶(14kg)
    3日以内出荷
    アクリルエマルションをベースとした水性のシャーシーブラック。 光沢、黒さ、作業性にすぐれています。 乾燥が速く、タレにくく、しかも美しい仕上がりが得られます。 耐水性、耐食性、付着性に優れ、臭いは溶剤型塗料に比べ、はるかに少なくなっています。 有機溶剤中毒予防規則で表示義務のある溶剤を含んでいませんので安心して使用できます。 冬季低温時の不凍性(-5℃まで塗装可能)にすぐれ、粘度上昇も少ないのでスプレー作業性が良好です。 スプレーミストが飛散しにくいため、塗装現場の汚れもすくなくなります。
    用途自動車、トラック、バス、タンクローリーなどのシャーシー塗装。シャーシーブラックタイプ水性タイプ乾燥時間(分)8~12(20℃)成分アクリルエマルション樹脂塗布方法水性スプレーガン、圧送式シャーシー塗装機危険物の類別非危険物希釈率(%)原液特性耐水、速乾

シャーシー塗装剤』には他にこんなカテゴリがあります

シャーシーコート