絞り込み
外径(Φmm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
コード長さ(m)
電源(V)
電流(A)
消費電力(W)
900~1000未満・1000~1100未満
穴径(Φmm)
22
ブランド
SHINANO(信濃機販)・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・RUPES
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子ディスクサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ディスクサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    作業に合わせた回転数が選べる ダイヤル式無段変速機構付!
    サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180回転数(min-1[r.p.m])1500~4800電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5
  • 電子ディスクサンダ マキタ

    電子ディスクサンダ

    マキタ
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    電子制御、ダイヤル変速&低重心!回転数2500~4700min-1 !
    回転数(min-1[r.p.m])2500~4700サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)22電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)210付属品サンディングディスク#80、ラバーパッド170、スパナ17、サイド グリップ、ロックナットレンチ28質量(kg)2.0
  • ディスクサンダー SHINANO(信濃機販)

    ディスクサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    バーティカル(直角)タイプ。 マルチ排気式サイレンサー付。
    用途塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業にペーパー寸法(Φmm)125無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000取付ねじ径(inch)5/16全高(mm)145質量(kg)1.05空気消費量(m3/min)0.48騒音レベル(dB(A))84/(95)振動3軸合成値(m/s2)1.8/1.0コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
  • 電動ダブルアクションサンダー RUPES

    電動ダブルアクションサンダー

    RUPES
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    軽量で作業性に優れたサンダー。低振動アンチスピンシステムにより、起動時もパッドを徐々に加速し、表面の傷を防止。12mmのオービットにより、高い研磨力を実現。最適な砥粒はP40~P80。
    寸法(mm)バッキングパッドΦ150全長(mm)370質量(kg)2.2電源(V)100最大出力(W)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~7000電源コード(m)4.5オービット径(Φmm)Φ12
ジスクサンダー