ディスクサンダーSHINANO(信濃機販)4日以内出荷
バーティカル(直角)タイプ。
マルチ排気式サイレンサー付。
用途塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業にペーパー寸法(Φmm)125無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000取付ねじ径(inch)5/16全高(mm)145質量(kg)1.05空気消費量(m3/min)0.48騒音レベル(dB(A))84/(95)振動3軸合成値(m/s2)1.8/1.0コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥58,278¥52,980
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥120,780¥109,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥69,278¥62,980
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥61,578¥55,980
専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980