1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殆どの機械を潤滑し、耐水性にします。 摩擦ときしみ音を阻止します。 鍵穴・ドア・窓などが固着するのを防ぎます。 ゴム取り付け箇所などを甦らせます。 成分水、石油系蒸留物、ポリメチルシロキサン他 ドアロック、トランクドア、ブレーキケーブル、ゴム取り付け部に使用。
用途シリコンスプレー 使用方法1.使用前に缶を良く振ってください。2.作業箇所に製品を薄くスプレーしてください。3.スプレーした製品を伸ばしてください。4.動いている機械に使用する場合は、スプレー箇所を動かしてください。注意)プラスチックには向いていません(曇る可能性があります)。 液色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(290g)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

『防錆/潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング