絞り込み
ペーパー径(Φmm)
- 150(2)
パッドサイズ(Φmm)
- 150
- 123(3)
- 125(2)
電源(V)
- 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6800(1)
- 12000(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
- 700~800未満(1)
電流(A)
- 7.9(1)
7.9
コード長さ(m)
- 2.5(1)
- 4(1)
2.5・4
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 24000(1)
24000
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
BOSCH(ボッシュ)・マキタ
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
150(2)

150ミリランダムオービットサンダ
マキタ(2件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷研削&研磨能率70%アップ! 「強制回転駆動」で素早く。「フリー回転駆動」で美しく。用途重研削・ポリッシングなどに。木工つや出しなどの仕上研磨に。回転数(min-1[r.p.m])1600~6800ペーパー径(Φmm)150パッド径(Φmm)150電源(V)単相100電流(A)7.9消費電力(W)750コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号325振動3軸合成値(m/s2)5.0(サンディング)、3.0(ポリッシャ)全長(mm)330付属品サンディングディスク#40・#80・#120、パッド(ソフト)、パッドプロテクタ、サイドグリップ、フロントカフス24質量(kg)2.5
ランダムアクションサンダー
BOSCH(ボッシュ)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷超低振動設計 吸塵効率の高いマイクロフィルター搭載 様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用 ダイヤル式変速機能 握りやすいソフトラバーグリップ用途木材・石材などへの研磨電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)4消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])5500~12000ペーパー径(Φmm)150オービットダイヤ(mm)4振動3軸合成値(m/s2)サンディング2.5質量(kg)2.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)409×197×150付属品補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)※本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパーストローク数(min-1[回/分])11000~24000(無負荷時)パッド径(Φmm)150