防錆/潤滑剤 :「水置換性 防錆油」の検索結果
滑被膜の密着力が強いので、長期間、潤滑効果と防錆・防蝕効果が持続します。水がかかっていても、水の下に強固な油膜を形成する水置換性長期潤滑防錆剤です。
用途自動車のドア部、ペダル、レバーのキシミ音の防止。自動車組立、整備作業時の潤滑剤。
仕様屋内防錆/18ヶ月以上
成分ラノリンポリブデン鉱油防錆油LPG
タイプ低臭
使用温度範囲(℃)-10~150
耐荷重性能(MPa)0.60以上(曽田式四球法200rpm)
塩水噴霧120時間以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
『防錆・潤滑・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。