絞り込み
外径(Φmm)
  • 147(3)
電源(V)
  • 100(3)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 57
  • 39(2)
  • 39.5(1)
  • 42(1)
  • 46(1)
  • 47(3)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 59(1)
  • 65(1)
  • 66(5)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 37(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(2)
  • 5500(1)
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(3)
1100~1200未満
穴径(Φmm)
  • 20(3)
20
電流(A)
  • 12(3)
12
コード長さ(m)
  • 5(3)
5
仕様・用途
  • ライト付き(1)
  • 集じん機接続可(1)
ライト付き・集じん機接続可
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • マキタ(1)
京セラインダストリアルツールズ・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
147(3)
147ミリマルノコ マキタ147ミリマルノコマキタ
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)269仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規質量(kg)2.8仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
電子丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ電子丸ノコ京セラインダストリアルツールズ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な手に持った時のバランスも良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●LEDライト付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
用途各種木材の切断材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVCタイプ深切りタイプ電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4000
電子丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ電子丸ノコ京セラインダストリアルツールズ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
●メッキ定盤採用で手に持った時のバランスが良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●LEDライト付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
用途各種木材の切断付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVCタイプ深切り電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4000

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

電子丸ノコ