絞り込み
外径(Φmm)
  • 147(1)
  • 165(1)
電源(V)
  • 100(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 54(1)
  • 57(1)
  • 59(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 42(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5500
  • 200(1)
  • 3700(1)
  • 4000(3)
  • 4100(4)
  • 4200(1)
  • 5000(2)
  • 7000(4)
  • 8700(1)
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1200~1300未満(1)
1100~1200未満・1200~1300未満
穴径(Φmm)
  • 20(2)
20
電流(A)
  • 12(1)
12
コード長さ(m)
  • 5(1)
5
仕様・用途
  • ライト付き(1)
  • 集じん機接続可(1)
ライト付き・集じん機接続可
ブランド
  • マキタ(1)
  • TRITON(1)
マキタ・TRITON
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
147(1)
165(1)
147ミリマルノコ マキタ147ミリマルノコマキタ
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)269仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規質量(kg)2.8仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
プランジトラックソー TRITONプランジトラックソーTRITON
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
プランジトラックソーは用途の広い機能満載のプランジ丸ノコです。 モードの選択やセットアップが簡単で様々な安全機能を搭載しています。
用途木材の切断作業に。質量(kg)5.5消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])約2000~5500ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)ガイドレールあり/なし:38/42最大切込深さ(mm)(90°時)ガイドレールあり/なし:54/59傾斜角度(°)0~48

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

電子丸ノコ