「外径(Φmm)」から絞り込む
147ミリマルノコマキタ3日以内出荷
「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)269仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規質量(kg)2.8仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
プランジトラックソーTRITON翌々日出荷
プランジトラックソーは用途の広い機能満載のプランジ丸ノコです。 モードの選択やセットアップが簡単で様々な安全機能を搭載しています。
用途木材の切断作業に。質量(kg)5.5消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])約2000~5500ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)ガイドレールあり/なし:38/42最大切込深さ(mm)(90°時)ガイドレールあり/なし:54/59傾斜角度(°)0~48
電気丸ノコWIZ'A税込¥10,888¥9,898
丸ノコ京セラインダストリアルツールズ税込¥10,998¥9,998
高速切断機TINOVA税込¥21,978¥19,980
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥7,698¥6,998
トリマー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
カンナ京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980