”スライドソウSS630”PROXXON(プロクソン)翌々日出荷
材料全体を固定しながら安定した作業が可能です。
丸鋸刃はグリップ部でカバー(保護)されているため、安全に作業が行えます。
用途木材の直線切り、斜め切り用に。付属品平行ガイド300mm×2、平行ガイド用ジョイント×2、材料スライドガイド×1、材料アタリ押さえ×2トラスコ品番249-6998電源(V)100消費電力(W)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)200チップソー寸法(mm)適合外径:50~85、適合穴径:10