絞り込み
外径(Φmm)
  • 255(2)
  • 260(3)
  • 305(1)
電源(V)
  • 100(5)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 91(1)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(5)
穴径(Φmm)
  • 25(1)
  • 25.4(4)
電流(A)
  • 15
  • 6.2(1)
  • 6.3(1)
  • 8.3(1)
  • 11(6)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 14(2)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 5(3)
2.5・5
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 63(1)
63
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3200(1)
  • 3700(2)
  • 4000(1)
  • 4600(2)
3200・3700・4000・4600
ブランド
  • マキタ(4)
  • SK11(1)
マキタ・SK11
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
255(2)
260(3)
305(1)
テーブルソー 255mm SK11テーブルソー 255mmSK11(17件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])4000質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
電源(V)単相100コード長さ(m)5
255ミリ マルノコ盤 マキタ255ミリ マルノコ盤マキタ
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
255mmマルノコ盤
用途型枠コンパネの切断に質量(kg)40電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])3700コード長さ(m)5刃物内径(mm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)255切り込み深さ(mm)92
マルノコ盤 マキタマルノコ盤マキタ(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])4600電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-154使用可能ノコ刃外径(mm)220~260縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し質量(kg)18
卓上マルノコ マキタ卓上マルノコマキタ(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
対応材質木工用電源(V)単相100コード長さ(m)5

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

卓上/スライド丸ノコ