絞り込み
外径(Φmm)
  • 190(1)
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 600~700未満(1)
穴径(Φmm)
  • 20(1)
電流(A)
  • 6.2
  • 6.3(1)
  • 8.3(1)
  • 11(6)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 15(5)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
1.8
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(1)
4500
ブランド
  • SHINKO(新興製作所)(1)
SHINKO(新興製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
190(1)
卓上丸ノコ SHINKO(新興製作所)卓上丸ノコSHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

卓上/スライド丸ノコ