絞り込み
外径(Φmm)
  • 255(2)
  • 260(2)
電源(V)
  • 100(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 91(2)
消費電力(W)
  • 1300~1400未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
穴径(Φmm)
  • 25(2)
  • 25.4(2)
電流(A)
  • 14(1)
  • 15(1)
14・15
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
2.5
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 63
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 35(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3800(1)
  • 4600(1)
3800・4600
ブランド
  • マキタ(2)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
255(2)
260(2)
マルノコ盤 マキタマルノコ盤マキタ(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])4600電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-154使用可能ノコ刃外径(mm)220~260縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し質量(kg)18
マルノコ盤 マキタマルノコ盤マキタ(4件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
スライドテーブル付!ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号154使用可能ノコ刃外径(mm)208~260テーブル高さ(mm)310縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ質量(kg)32.5

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

卓上/スライド丸ノコ