絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • マキタ(1)
外径(Φmm)
  • 255(1)
  • 260(2)
電源(V)
  • 100(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 91(1)
消費電力(W)
  • 1300~1400未満(1)
穴径(Φmm)
  • 25(1)
  • 25.4(2)
25・25.4
電流(A)
  • 14(1)
14
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
2.5・5
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 63(1)
63
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3800
  • 52(1)
  • 3200(2)
  • 3500(1)
  • 3700(3)
  • 3750(2)
  • 4000(3)
  • 4200(1)
  • 4500(5)
  • 4600(2)
  • 4700(1)
  • 4900(1)
  • 5000(5)
  • 5300(1)
  • 5500(1)
  • 5800(1)
  • 6000(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
255(1)
260(2)
卓上型スライド式丸鋸 エスコ卓上型スライド式丸鋸エスコ
156,700税込172,370
1台
4日以内出荷
本体二重絶縁構造、ブレーキ、ライト、レーザーマーカー付。テーブル回転式。
付属品Φ260mm木材用チップソー、ダストバッグ適合替カーボンブラシ/EA813HH-1寸法(mm)530×1050×H615質量(kg)19.5回転数(min-1[r.p.m])3800電源AC100V・1330W刃径(Φmm)260コード長さ(m)5切断能力(高さ×幅)(mm)90°:88×312、91×300、45°:88×218、91×200穴径(mm)25.4刃径(mm)(使用可能)235~260
マルノコ盤 マキタマルノコ盤マキタ(4件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
スライドテーブル付!ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号154使用可能ノコ刃外径(mm)208~260テーブル高さ(mm)310縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ質量(kg)32.5

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

卓上/スライド丸ノコ