絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN(1)
外径(Φmm)
  • 190(1)
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(1)
穴径(Φmm)
  • 20(1)
20
電流(A)
  • 12(1)
12
コード長さ(m)
  • 2(1)
2
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5300
  • 52(1)
  • 3200(2)
  • 3500(1)
  • 3700(3)
  • 3750(2)
  • 3800(2)
  • 4000(3)
  • 4200(1)
  • 4500(5)
  • 4600(2)
  • 4700(1)
  • 4900(1)
  • 5000(5)
  • 5500(1)
  • 5800(1)
  • 6000(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
190(1)
スライド丸鋸 190mm EARTH MANスライド丸鋸 190mmEARTH MAN
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
305mm(1尺)を一発切断!一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適!
用途木材の押し切り切断・スライド切断・角度切断・傾斜切断・複合切断回転数(min-1[r.p.m])約5300電源(V)AC100電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)2.0対応材質木工用ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20周波数(Hz)50/60質量(kg)9(付属品は除く)付属品補助スタンド×2、たてバイス、ダストパック、六角棒レンチ×3、交換用カーボンブラシ×2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×410×450仕様ターンテーブル回転範囲:左右0~45°、ノコ刃傾斜角度範囲:0~45°使用可能ノコ刃外径(mm)185~190定格時間(分)30

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

卓上/スライド丸ノコ