絞り込み
外径(Φmm)
  • 190(1)
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 1200~1300未満(1)
電流(A)
  • 13
  • 6.2(1)
  • 6.3(1)
  • 8.3(1)
  • 11(6)
  • 12(4)
  • 14(2)
  • 15(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(1)
ブランド
  • 三共コーポレーション(1)
三共コーポレーション
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
190(1)
スライド丸ノコ 190mm 三共コーポレーションスライド丸ノコ 190mm三共コーポレーション
27,980税込30,778
1台
欠品中
持ち運びに便利なコンパクト設計一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)
付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1)適合ターンテーブル回転範囲:左右45°定格電圧(V)AC100構造絶縁:二重絶縁無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時)定格電流(A)13定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約12使用可能ノコ刃外径(mm)185~190ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P定格時間30分配線長2.0mm2×2C×約2m高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断関連資料(1.2MB)

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

卓上/スライド丸ノコ