絞り込み
外径(Φmm)
- 190(2)
電源(V)
- 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4500(1)
- 5300(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
- 1100~1200未満(1)
穴径(Φmm)
- 20(2)
電流(A)
- 6.3(1)
- 12(1)
6.3・12
コード長さ(m)
- 2(2)
2
ブランド
- EARTH MAN
- EVOLUTION(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- PROXXON(プロクソン)(6)
- REXON(レクソン)(1)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- SK11(2)
- trad(2)
- パオック(9)
- ホーザン(8)
- マキタ(9)
- ミスターマイスター(1)
- 三共コーポレーション(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「外径(Φmm)」から絞り込む
190(2)

スライド丸鋸 190mm
EARTH MAN¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷305mm(1尺)を一発切断!一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適!用途木材の押し切り切断・スライド切断・角度切断・傾斜切断・複合切断付属品補助スタンド×2、たてバイス、ダストパック、六角棒レンチ×3、交換用カーボンブラシ×2仕様ターンテーブル回転範囲:左右0~45°、ノコ刃傾斜角度範囲:0~45°質量(kg)9(付属品は除く)周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])約5300対応材質木工用コード長さ(m)2.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×410×450ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)190使用可能ノコ刃外径(mm)185~190定格時間(分)30
卓上丸鋸
EARTH MAN(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台欠品中操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。 持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。 PCベース採用で約5kg。用途木材・合板の切断に、各種角度切りに付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm)仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45°質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395定格時間(分)30