耐熱/防錆塗料 :「塗料 缶」の検索結果
耐熱・防錆塗料は、高熱に強く、耐熱性を持っている塗料です。ストーブなどの高熱になる製品、自動車のマフラーなどに使用できます。高温になる製品の表面に塗料を塗りたい時に最適で、防錆効果もある防錆塗料であれば錆びを防ぐこともできます。湿気が多く錆びやすい環境に自動車やオートバイなどを保管する場合、錆び予防として適しています。ステンレスと同等の効果を持つものもあり、使用しない期間が長くとも綺麗な状態を持続させたい時にも効果的です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スポット溶接時の錆防止に!
車体修理で溶接部分の亜鉛メッキや、もともと亜鉛メッキされた部品、特に塗装が出来ないものとの組み合わせに使用。
未乾燥でも乾燥後でも電導性あり。
MIGの間の溶接フランジ間やスポット溶接時の錆防止に使用。
構造鉄鋼エンジニアリング、設備装置、機械、船舶、機具製品作業などに使用。
用途スポット溶接、MIG、半自動アーク溶接に対応し優れた防錆効果が得られます。
色ツヤ消しうすグレー
使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。ボールベアリングの音がしてから1分間振り続けてください。ご使用後は必ず缶を逆さまにして、ガスが出るまで空吹きして下さい。
耐熱温度(℃)600
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量170mL
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。