ラストガードイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(106件のレビュー)当日出荷
浸透性耐蝕塗料
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。
加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。耐熱温度(℃)150膜厚(μm)20~50使用温度範囲(℃)100以下塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
耐熱シルバーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(25件のレビュー)当日出荷
変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。
融雪剤などの塩害から守ります。
用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。色シルバー成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)15~20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
耐熱黒イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27件のレビュー)当日出荷
変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。
融雪剤などの塩害から守ります。
用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。色黒仕様ツヤなし成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)15~20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
エンジンコートイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(13件のレビュー)当日出荷
耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです
密着性、耐水性、防蝕性に優れています。
長期間艶を保ちます。
電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。
用途エンジンのアルミカバーの塗装。
バッテリー端子、コネクターの電気絶縁補助剤。
バッテリー端子の防錆。乾燥時間(分)10~15(常温)耐熱温度(℃)150成分耐熱性アクリル樹脂・キシレンLPG/DME危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
マフラー防錆コートブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
耐熱600度のマフラー用防錆塗料です。融雪剤などの塩害から金属表面を保護します。塩水噴霧試験120時間(膜厚120μm)をクリアしました。半光沢の落ち着いた黒色です。消防法上の第四類第二石油類です。
仕様塩水噴霧試験(時間):120(膜厚20μm以上)色ブラック膜厚(μm)(1回塗)5~10/推奨塗布:20(2回塗)塗布面積(m2)(1回塗)0.8~1.0/本指触乾燥時間(分)20~25(20℃)硬化時間(時間)100℃:5以上/150℃:1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
マフラー防錆コートシルバーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
耐熱600℃のマフラー用塗料です。有機溶剤中毒予防規則をクリアーしています。しっとりと落ち着いたシルバー色です。600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。塩水噴露試験を200時間クリアーしました。
用途自動車、オートバイのマフラーなどの塗装、煙突、ボイラー配管などの塗装色シルバー使用温度範囲常温耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)20~30(15℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ラスガードクリアーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)4日以内出荷
浸透性、半乾性防錆塗料です。
半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。
塩水噴霧試験で480時間以上、抜群の防錆力を発揮します。
浸透性があり隙間などに入り込んで錆の発生を防ぎます。
使用温度範囲(℃)100以下タイプ【ワックス】被膜タイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
マフラー防錆コートシルバーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥34,980税込¥38,478
1本(300mL×24本)
3日以内出荷
耐熱600℃のマフラー用塗料です。
600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。
塩水噴霧試験を200時間クリアしています。
色シルバー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3