自動車用グリース :「硬化剤 容器」の検索結果
グリースとは、潤滑油の一種で、圧力のかかる箇所や摺動部の潤滑を行う働きがあります。機械の歯車の摩耗を防ぎ、耐熱や耐水、耐久性の向上といった目的で使われる場合もあります。産業機械や自動車、家庭用機械など使用対象は幅広く、メンテナンスのために消費されます。グリースの種類によっては高速ベアリングに適していたり、四季を問わず様々な機械へ使える万能型であったりと特徴があるため、各々のシーンに合わせた使用が可能です。
パッドの素材に浸透し、グラファイトの薄い膜を形成することで、パッドとディスクの正常な接触面を作ります。新しいパッドに交換した時だけでなく、修理目的としてもご使用ください。摩擦音、ブレーキ緩みのグーグー音を解消します。1本で約10~15台使用できます。
使用方法1使用前に容器をよく振ってください。2ブレーキクリーナーでパッドの表面を洗浄してください。3パッドの表面が硬化している場合は、サンドペーパーで磨いてください。4パッドの表面全体に、本剤をほどよくコーティングしてください。5最初のコーティングが乾燥してから、2回目のコーティングをしてください。6約15分経過後、表面が乾燥してから、ブレーキを組み立ててください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量29.6mL
関連資料(0.7MB)
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
『防錆・潤滑・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。