自動車用グリース :「容器 缶」の検索結果

グリースとは、潤滑油の一種で、圧力のかかる箇所や摺動部の潤滑を行う働きがあります。機械の歯車の摩耗を防ぎ、耐熱や耐水、耐久性の向上といった目的で使われる場合もあります。産業機械や自動車、家庭用機械など使用対象は幅広く、メンテナンスのために消費されます。グリースの種類によっては高速ベアリングに適していたり、四季を問わず様々な機械へ使える万能型であったりと特徴があるため、各々のシーンに合わせた使用が可能です。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリースです。使用温度範囲が広い軽・中荷重ベアリンググリースです。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。 トラスコ品番599-7780 容量(kg)5 容器 主成分シリコーンオイル+リチウム石けん 危険物の類別非危険物
1箱(4缶)
619,800 税込681,780
5日以内出荷

FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。
用途バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。 トラスコ品番124-0129 容量(kg)5 容器 主成分シリコーンオイル・シリカ 危険物の類別非危険物
1箱(4缶)
669,800 税込736,780
5日以内出荷

低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
用途低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリース。 トラスコ品番128-7528 白色 容量(g)1000 ちょう度260 容器 主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸 危険物の類別非危険物
1箱(10缶)
319,800 税込351,780
5日以内出荷

フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリース。防錆性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。(蛇腹カートリッジ入り)
用途塗装ラインの耐熱軸受。ホットメルトの耐熱ベアリング。 トラスコ品番124-0121 容量(g)750 容器蛇腹 主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+防錆剤 危険物の類別非危険物
1箱(20缶)
2,798,000 税込3,077,800
5日以内出荷