絞り込み
ブランド
  • アイホン
  • ELPA(17)
  • NASTA(ナスタ)(9)
  • ナカバヤシ(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • エスコ(1)
  • 森田アルミ工業(1)
  • GLANSHIELD(1)
  • マクサー電機(1)
  • PROTECH(1)
  • Aqara(アカラ)(1)
電源タイプ
  • 電源コード式(3)
  • 電源直結式(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチドアホン玄関子機 アイホンワンタッチドアホン玄関子機アイホン(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
仕様1個用スイッチボックス取付可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
子機用電池 アイホン子機用電池アイホン(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様専用ニッケル水素電池適合WK-24A
乾電池式ドアホンセット(デミトーク) アイホン乾電池式ドアホンセット(デミトーク)アイホン
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
親機は奥行5mmの薄型です。 電池交換は、前面パネルを取りはずして行います。 呼出は2点打チャイム音です。 電池寿命インジケーター付。
セット内容玄関子機と親機(乾電池・配線別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)98×130×28.5、(親機)80×210×51
AC電源プラグ式ドアホンセット(ママトーク) アイホンAC電源プラグ式ドアホンセット(ママトーク)アイホン(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
AC電源プラグ式のシンプルドアホン。
セット内容玄関子機と親機(配線別売)電源AC100V/電源プラグ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)99×131×30、(親機)80×210×58
インターホンカメラ調整台 アイホンインターホンカメラ調整台アイホン(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
玄関子機の取付角度を調整 カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右に30°角度調整します。
NFXハンド型子機 アイホンNFXハンド型子機アイホン(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
欠品中
呼出ボタン押下による親機への呼出 コンセントの緊急呼出ボタン押下 スピーカー、マイクを使い親機との通話 暗所での蓄光部の発行
材質自己消火性ABS 樹脂形状ハンド型本体:エッグホワイト〈5Y9/0.2近似マンセル値)呼出ボタン、コード:オレンジ質量(g)約200備考受話音量切替スイッチ付き、抗菌仕様
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質抗菌自己消火性ABS樹脂形状大形ボタン本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン質量(g)90備考抗菌仕様コード長さ(m)1.5プラグ形状ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
テレビドアホンモニター卓上スタンド アイホンテレビドアホンモニター卓上スタンドアイホン
4,498税込4,948
1個
当日出荷
材質アクリルグレースモーク質量(g)約350備考KC-1MR専用品
インターホン用親機 アイホンインターホン用親機アイホン
17,980税込19,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
通話方式電話型同時通話通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m適合ボックスJIS1個用スイッチボックス材質ABS樹脂エッグホワイトとグレーのツートーン仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
外出用解錠ボタン アイホン外出用解錠ボタンアイホン(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
解錠ボタン押下による電気錠の解錠(解錠確認表示灯点灯)
電源タイプ電源直結式材質自己消火性ABS樹脂スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)質量(g)約95防水性JIS C 0920 IPX3相当消費電流20mA
親子式インターホン室内子機 アイホン親子式インターホン室内子機アイホン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
複合式インターホン3・5・10局用 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。 話中表示灯がつく1通話路式です。
用途店舗、厨房、事務所等質量(g)約210電源電圧親機から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可通話方式交互通話式
電源アダプター アイホン電源アダプターアイホン
11,980税込13,178
1台
当日出荷
材質難燃性樹脂形状据置・壁取付両用型ブラック(N1近似マンセル値)質量(g)約400(電源コードを除く)備考電気用品安全法認証品電源電圧AC100V、50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40
ワンタッチドアホンAC電源直結式セット アイホンワンタッチドアホンAC電源直結式セットアイホン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
親機(IE-1AT)・玄関子機(IF-DA)のセット IE-1AT 玄関子機からの呼出/通話 受話器を取り上げての玄関子機モニター IF-DA 呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源直結式セット内容親機、玄関子機材質親機:自己消火性ABS樹脂、 子機:自己消火性PC+ABS樹脂形状親機:壁取付型、 子機:壁取付型親機:エッグホワイト、 子機:チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5 近似マンセル値)質量(g)親機:約450、 子機:約200消費電力(W)親機:待受時0.8W、最大2.0W電源電圧親機:、 子機:DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給出力インピーダンス(Ω)子機:600電流(mA)子機:通電表示灯:1適合ボックス親機:JIS1個用スイッチボックス+セパレーター付、 子機:JIS1個用スイッチボックス接続台数親機:玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台防水性子機:JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)通話方式親機:電話型同時通話、 子機:拡声同時通話
テレビドアホン WS-14 アイホンテレビドアホン WS-14アイホン
26,980税込29,678
1台
当日出荷
シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数23万モニタ3.5型TFTカラー
インターホン1局用子機 アイホンインターホン1局用子機アイホン
10,980税込12,078
1台
当日出荷
仕様(呼出音)親機 電子音(プルルル)材質ABS樹脂形状壁取付・卓上両用。卓上使用の場合はターミナルボックスTDW-1/A(別売品)を使用する。エッグホワイトとグレーのツートーン質量(g)410備考1局用電源電圧DC12V(PS-12AまたはPS-1225A電源アダプター使用)機能呼出ボタンに押下による親機との呼出/通話。ページングボタン押下による一斉放送(ページング放送)(ページングアダプター(PD-2)が接続されている場合のみ)リレーボックス(TDW-R)追加により増設ブザー(市販品)鳴動消費電流(mA)最大60通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m適合ボックスJIS1個用スイッチボックス通話方式電話型同時通話式
カウンターインターホン子機 アイホンカウンターインターホン子機アイホン(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
受話器を取りあげての親機との呼出/通話 リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)質量(g)約410電源電圧親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色電子発信音(プルプル)通話方式電話型同時通話
呼出音増設スピーカー アイホン呼出音増設スピーカーアイホン(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
インターホンのない部屋に取り付け、呼出音・通知音を鳴らせます。(通話不可)
適合ROCOワイドシリーズ、ROCOポータブル JA-2MECD-T、JA-2MCD-T、KC-1MR、KC-1GRD-T、KB-3MRD-T、KB-3MRD-2T、IE-1A、IE-1G、IE-2A、QE-1G、QE-1M-T、JD-3M-T、JE-1M-T、JE-1MK-T、JF-2MED-T、JC-1GSA-T
ワンタッチドアホン1・1セット アイホンワンタッチドアホン1・1セットアイホン
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
セット内容玄関子機(IE-1A)と親機(IF-DA)取り付け形状露出型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機:IF-DA)98×130×28.5、(親機:IE-1A)80×210×58
ワイヤレスドアホンセット WR-11 アイホンワイヤレスドアホンセット WR-11アイホン
24,980税込27,478
1台
当日出荷
配線工事不要 カラー大画面でしっかり防犯対策 ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。
電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数39万モニタ4.3型TFTカラー
ドアホン警報表示灯付露出型玄関子機 アイホンドアホン警報表示灯付露出型玄関子機アイホン(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示灯点灯 親機通報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質自己消火性ABS 樹脂形状壁取付型型式戸外表示器型式確認番号:92-SD1-0120チョコレートブラウン質量(g)約200備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
ワンタッチドアホン1・1親機(AC電源プラグ式) アイホンワンタッチドアホン1・1親機(AC電源プラグ式)アイホン
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
取り付け形状露出型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×58機能夜間表示灯、増設スピーカー対応
モニター付ワイヤレス子機 WS-2WD アイホンモニター付ワイヤレス子機 WS-2WDアイホン
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
電源電圧(V)DC2.4通信方式1.9GHz画素数23万モニタ2.4型TFTカラー
セキュリティドアホン親機 アイホンセキュリティドアホン親機アイホン
11,980税込13,178
1台
当日出荷
玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯) 非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)消費電力(W)待受時1、最大5電源電圧AC100V、50/60Hz接続玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台音色4点打(ピンポーン、ピンポーン)通話方式電話型同時通話
カメラ角度調節台(上下) アイホンカメラ角度調節台(上下)アイホン(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質ABS樹脂形状壁取付型フラネルブラック(N2近似マンセル値)質量(g)35備考角度8°上下両用適合ボックスJ|S1個用スイッチボックス
インターホン10局用親機 アイホンインターホン10局用親機アイホン
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話 ・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯) ・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯) ・特例ボタンによる通話の保留
材質ABS樹脂形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-10(別売り品)を使用する。)エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)質量(g)約520備考10局用電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)機能盗聴防止(プライバシー)機能付き消費電流(mA)最大300出力(mW)通話:最大800適合ボックスJIS1個用スイッチボックス音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)接続台数親機・子機 合計10台まで通話方式スピーカー形交互通話方式
電気錠コントローラー アイホン電気錠コントローラーアイホン(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
欠品中
・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯) ・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合) ・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅 ・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅 ・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅 ・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)
電源タイプ電源直結式仕様暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台材質ABS樹脂形状壁埋込型スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値)質量(g)約350出力移報:警戒警報(無電圧A接点)電源電圧AC100V 50/60Hz桁数ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ)入力信号JEM-Aまたはインターホン解錠信号適合ボックスJIS3個用スイッチボックス警報音・音量不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー)接続台数1消費電流待受時4W 最大時:23W時間設定30秒(固定)
親子式インターホン LEM-1用電源アダプター アイホン親子式インターホン LEM-1用電源アダプターアイホン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種LEM-1、LEM-3材質樹脂形状プラグ式ブラック質量(g)約240入力容量5VA出力電圧(V)DC6V電源電圧(V)AC100/ 50/60Hz出力電流(mA)200
子機 JT-2H-T アイホン子機 JT-2H-Tアイホン
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
モニター付きで映像の確認が可能です。
材質難燃性樹脂電源(V)AC100設置方法壁取付型モニタ3.5型TFTカラー
玄関子機 アイホン玄関子機アイホン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
シャイニングシルバー埋込型
パターン解錠キー(5キー) アイホンパターン解錠キー(5キー)アイホン
37,980税込41,778
1台
欠品中
・1~5のボタンをすべて押す(5桁)ことにより解錠する ・解錠操作を3回間違えると警告音を鳴動する(90秒間) ・不正解錠時、警告音を鳴動する(EL-PJP, EL-PFP接続時のみ) ・操作を間違えた場合は、クリアボタンにより、待ち受け状態に戻る。但し、警告音鳴動はクリアボタンによる復旧はできない
電源タイプ電源コード式材質フタ部…アルミ、本体・パネル部…樹脂形状壁埋込型シャンパンシルバーメタリック質量(g)約300備考バックライト常時点灯、JIS C 0920 IPX3soutou電源電圧電気錠コントローラー、電気錠アダプターより供給適合ボックスJIS2個用スイッチボックス(縦埋込)警報音・音量ピーピー防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
子機 JT-2S-T アイホン子機 JT-2S-Tアイホン
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
材質難燃性樹脂電源(V)AC100設置方法壁取付型
玄関子機(パネル組込形) アイホン玄関子機(パネル組込形)アイホン
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 映像住戸アダプターは別設置となります。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け・集合住宅向け形状壁埋込型寸法(mm)153×100×36警報の表示呼出ボタン部点滅通話方式拡声(同時)通話
インターホン子機 アイホンインターホン子機アイホン
2,998税込3,298
1台
当日出荷
呼出ボタン押下による呼出/通話
材質ABS樹脂、鋼板形状篭用組込型重クロム酸亜鉛メッキ処理質量(g)約240電源電圧親機より供給通話方式拡声同時通話
リニューアル用プレート アイホンリニューアル用プレートアイホン
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
材質自己消火性PC +ABS樹脂スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)質量(g)約380備考GBM-2MK、GBM-2M、GBM-2A、GBM-2H専用品
警報表示灯付埋込型玄関子機 アイホン警報表示灯付埋込型玄関子機アイホン
4,398税込4,838
1台
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話 親機通電時、通電表示点灯 親機警報発報時、警報音の鳴動、警報表示灯点滅(警報音種別は接続される親機による)
材質難燃性PC/ABS樹脂形状壁埋込型型式戸外表示器型式確認番号:89-SD1-0023チョコレートブラウン(7YR2.4/0.5近似マンセル値)質量(g)約175備考JIS C 0920 IPX3相当(防雨形)電源電圧(V)DC4.5~6(通話時約DC9)親機から供給消費電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10出力インピーダンス(Ω)600適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声(同時)通話
呼出外設スピーカ アイホン呼出外設スピーカアイホン
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
警報音はセキュリティ親機の機能による
電源タイプ電源コード式材質ABS樹脂形状壁取付型ライトグレーとミルキーホワイトのツートーン質量(g)約140電源電圧親機から供給適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
ワンタッチドアホン3・6増設親機 アイホンワンタッチドアホン3・6増設親機アイホン
16,980税込18,678
1台
当日出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×210×79
モニタ付ワイヤレス子機セット VJ-RW アイホンモニタ付ワイヤレス子機セット VJ-RWアイホン
29,980税込32,978
1台
欠品中
外出中でもお手持ちのスマートフォン・タブレットで来訪者様の映像確認・通話をすることができます。 外出中にスマートフォン・タブレットで自宅インターホンの呼出・通話が可能
電源DC2.4V/700mAh通信方式1.9GHz充電時間(時間)10モニタ2.4型TFTカラー連続待受時間70時間連続通話時間(時間)3
モニター付インターホン PATMOα(パトモ アルファ) アイホンモニター付インターホン PATMOα(パトモ アルファ)アイホン
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
空間に調和するコンパクトタイプ バランスよく配置可能なデザイン スマートな印象
警報表示付玄関子機 アイホン警報表示付玄関子機アイホン
7,898税込8,688
1台
当日出荷
埋込型玄関子機。警報表示灯付。点検機能付。 色調:シャイニングシルバー 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。
用途戸建住宅向け・集合住宅向け仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要形状壁埋込型寸法(mm)190×114×52警報の表示呼出ボタン部点滅通話方式拡声(同時)通話

インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります

インターホン