39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
電圧(V)100~242材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
一体型階段灯40形高光束30分Nミドル Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形高光束30分NミドルPanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
欠品中
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
非常灯付交換形LEDベース器具 40形【光源ユニット別売】 日立非常灯付交換形LEDベース器具 40形【光源ユニット別売】日立
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
区分40形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
直管LEDランプベースライト(非常用) Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト(非常用)Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)66仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、非常灯評定番号:LALD-005、水平天井取付専用、ランプ、電源ユニット内蔵適合(ガード)FK42533、(交換電池)FK748材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1250幅(mm)200質量(kg)3.6高さ(mm)74全光束(Lm)7440光源非常時LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900 lm)、常時LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯色温度(K)5000安定器定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)112.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)84
LB40形非常灯防水2500Lm昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形非常灯防水2500Lm昼白色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
20 形 ライトバー(非常用) 防湿型・防雨型 Panasonic(パナソニック)20 形 ライトバー(非常用) 防湿型・防雨型Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
20形電池内蔵階段灯 東芝ライテック20形電池内蔵階段灯東芝ライテック
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップリニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ双方向リモコンでラクラク点検
材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS調光方式不可点灯方法非常時30分間点灯
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井取付専用非常時LED一般出力型タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ20形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー非常灯評定番号LALE-027電球の種類LED調光の可否不可
LDL40×1階段壁直防水30分3800 Panasonic(パナソニック)LDL40×1階段壁直防水30分3800Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)幅(mm)1306質量(kg)7.5高さ(mm)170取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)37スイッチ点検スイッチ付グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源非常時LDL40S・N/29/38-点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38-点灯ランプLDL40S・N/29/38-K色温度(K)5000電池FK716防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)81光源寿命40000時間(光束維持率85%)梱包内容ランプ同梱包蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)3000トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1059モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)115演色指数(Ra)Ra84非常灯評定番号LALD-002材質(反射板)鋼板(ホワイト)
LDL40X2非常灯富士型防水2500 Panasonic(パナソニック)LDL40X2非常灯富士型防水2500Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK42553(ステンレス)、適合ガード:FK42533(鋼材)、水平天井取付専用長さ(mm)1250幅(mm)200材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)4.4高さ(mm)99電圧(V)100~242消費電力(W)45色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(1400Lm)、常時・LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯エネルギー消費効率(Lm/W)107.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)4850
電池内蔵階段灯丸形20形防雨形 東芝ライテック電池内蔵階段灯丸形20形防雨形東芝ライテック
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
リモコン点検機能付。コンパクト化、軽量化を実現し、施工時の負担を軽減。
用途水平天井・壁取付専用仕様光源交換:可材質本体/ADC、グローブ/ガラス本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、グローブ/乳白フロスト区分直付周波数(Hz)50/60平均演色評価数(Ra)70 / 83電源電圧(V)AC100保護等級IP23光源常用・非常用一体形電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS1光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能リモコン自己点検機能内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号3AE-1056、LALE-051調光方式不可カテゴリー防水ブラケット
40形電池内蔵階段灯 東芝ライテック40形電池内蔵階段灯東芝ライテック
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
天井面と壁面のどちらにも設置可能電波センサーにより、物体の感知度を向上施工性・メンテナンス性を向上双方向リモコンによる自己点検機能搭載
材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS光源寿命40000時間(光束維持率90%)型式承認番号3AE-1054、LALE-041調光方式不可点灯方法非常時30分間点灯
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形三菱電機
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷から92日以内出荷
仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ笠付タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83大きさ40形電池4H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
iD非常灯40形6900埋300N一般 Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形6900埋300N一般Panasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1組
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.6電圧(V)100~242消費電力(W)44.2全光束(Lm)6680光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)151.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54
iD非常灯40形6900埋150N一般 Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形6900埋150N一般Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1組
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3電圧(V)100~242消費電力(W)44.2全光束(Lm)6680光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)151.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)49
iD非常灯40形4000埋300N一般 Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形4000埋300N一般Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1組
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・4000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.6電圧(V)100~242消費電力(W)26.1全光束(Lm)3880光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)148.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54
iD非常灯40形4000埋150N一般 Panasonic(パナソニック)iD非常灯40形4000埋150N一般Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1組
3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・4000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3電圧(V)100~242消費電力(W)26.1全光束(Lm)3880光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)148.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)49
一体型階段灯40形低光束30分NTワイド Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束30分NTワイドPanasonic(パナソニック)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯40形低光束30分NTスリム Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束30分NTスリムPanasonic(パナソニック)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯40形低光束60分NTミドル Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束60分NTミドルPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型階段灯40形低光束30分Nワイド Panasonic(パナソニック)一体型階段灯40形低光束30分NワイドPanasonic(パナソニック)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
ULR公開予定:2025/6/1
光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 300幅三菱電機
39,980税込43,978
1セット
欠品中
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプリモコン自己点検機能対応工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具幅(mm)300取付埋込形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)出力非常時LED:高出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.5電池【別売】7H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1078埋め込み寸法(mm)300×1257入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 190幅三菱電機
37,980税込41,778
1セット
翌々日出荷
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプリモコン自己点検機能対応工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具幅(mm)190取付埋込形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.7電池【別売】4H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)190×1257入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 器具本体 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 器具本体三菱電機
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ入数1台
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 非常時LED高出力タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 非常時LED高出力タイプ三菱電機
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプリモコン自己点検機能対応工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ 150幅出力非常時LED:高出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.6電池【別売】7H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1078入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 非常時LED一般出力タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 非常時LED一般出力タイプ三菱電機
37,980税込41,778
1セット
翌々日出荷
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプリモコン自己点検機能対応工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%タイプ逆富士タイプ 150幅光源寿命40000時間特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 トラフタイプ 非常時LED一般出力タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 直付形 トラフタイプ 非常時LED一般出力タイプ三菱電機
35,980税込39,578
1セット
翌々日出荷
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプリモコン自己点検機能対応工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付直付形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプトラフタイプ出力非常時LED:一般出力定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.4電池【別売】4H15DB8Ni-MH)光源寿命40000時間認定番号型式:3AE-1077入数1セット特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能非常灯評定番号LALE-022ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 器具本体 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 器具本体三菱電機
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付埋込形40形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)入数1台
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 防湿型・防雨型 器具本体 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 非常用照明器具 防湿型・防雨型 器具本体Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
iDシリーズ マンション開放廊下、倉庫から、学校の厨房・食品工場まで防湿・防雨性能の必要な幅広い用途におすすめいたします。
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井取付専用タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242構造防湿型・防雨型本体亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)レンズガラス保護等級IP23蓄電池タイプニッケル水素蓄電池点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー電球の種類LED調光の可否不可
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
iDシリーズ リモコン自己点検機能を標準装備 一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。 iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井取付専用タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ40形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー電球の種類LED調光の可否不可
LDL20×1階段壁直防水30分1200 Panasonic(パナソニック)LDL20×1階段壁直防水30分1200Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
欠品中
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)幅(mm)688質量(kg)5.2高さ(mm)170取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)15スイッチ点検スイッチ付グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源非常時LDL20S・N/11/12-点灯(560lm)、常時LDL20S・N/11/12-点灯ランプLDL20S・N/11/12-K色温度(K)5000電池FK843防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)54.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)梱包内容ランプ同梱包蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)820トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1060モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)115演色指数(Ra)Ra84非常灯評定番号LALD-007材質(反射板)鋼板(ホワイト)
LDL40×1非常灯富士型2500 Panasonic(パナソニック)LDL40×1非常灯富士型2500Panasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
ランプ同梱
電圧(V)100~242消費電力(W)26仕様点検スイッチ付・充電モニタ(緑)付・ランプ同梱材質【本体・反射板】亜鉛鋼板質量(kg)2.8【本体】クロムフリー、【反射板】白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×120×92全光束(Lm)2430適合品番【交換電池】FK748、【ガード】FK41534光源非常時LDL40S・N/19/25-K点灯(1400Lm)、常時LDL40S・N/19/25-K点灯ランプLDL40S・N/19/25-K色温度(K)5000安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)93.4蓄電池タイプニッケル水素蓄電池LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)84非常灯評定番号LALD-005調光の可否不可電源ユニット内蔵
LB40形非常灯防水6900Lm昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形非常灯防水6900Lm昼白色Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
欠品中
LDL40X1非常灯富士型防水2500 Panasonic(パナソニック)LDL40X1非常灯富士型防水2500Panasonic(パナソニック)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK41554(ステンレス)、適合ガード:FK41534(鋼材)、水平天井取付専用長さ(mm)1250幅(mm)120材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)3.7高さ(mm)114電圧(V)100~242消費電力(W)26色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/19/25-K点灯(1400Lm)、常時・LDL40S・N/19/25-K点灯エネルギー消費効率(Lm/W)94.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)2450
LDL40X2非常灯埋2500 Panasonic(パナソニック)LDL40X2非常灯埋2500Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
電池内蔵階段灯40W専用LEDバー 東芝ライテック電池内蔵階段灯40W専用LEDバー東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
天井面と壁面のどちらにも設置可能電波センサーにより、物体の感知度を向上施工性・メンテナンス性を向上双方向リモコンによる自己点検機能搭載
光色昼白色
電池内蔵階段灯20W専用LEDバー 東芝ライテック電池内蔵階段灯20W専用LEDバー東芝ライテック
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
天井面と壁面のどちらにも設置可能電波センサーにより、物体の感知度を向上施工性・メンテナンス性を向上双方向リモコンによる自己点検機能搭載
光色昼白色
40形電池内蔵階段灯 東芝ライテック40形電池内蔵階段灯東芝ライテック
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
天井面と壁面のどちらにも設置可能電波センサーにより、物体の感知度を向上施工性・メンテナンス性を向上双方向リモコンによる自己点検機能搭載
20形電池内蔵階段灯 東芝ライテック20形電池内蔵階段灯東芝ライテック
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
天井面と壁面のどちらにも設置可能電波センサーにより、物体の感知度を向上施工性・メンテナンス性を向上双方向リモコンによる自己点検機能搭載

非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯用ベースライト