絞り込み
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
光束(Lm)
  • 4850(1)
電圧(V)
  • 100~242(1)
色温度(K)
  • 5000(1)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 107.7
  • 114.2(2)
  • 114.4(3)
  • 122(2)
  • 136.6(11)
  • 138(2)
  • 138.1(3)
  • 139(11)
  • 140.7(3)
  • 140.8(10)
  • 143.6(8)
  • 144.8(11)
  • 146.7(2)
  • 147.4(3)
  • 148.6(11)
  • 149.5(8)
  • 151.1(11)
  • 152.7(12)
  • 153.2(8)
  • 156.1(8)
  • 157.5(8)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
40~50未満(1)
LDL40X2非常灯富士型防水2500 Panasonic(パナソニック)LDL40X2非常灯富士型防水2500Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK42553(ステンレス)、適合ガード:FK42533(鋼材)、水平天井取付専用長さ(mm)1250幅(mm)200材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)4.4高さ(mm)99電圧(V)100~242消費電力(W)45色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(1400Lm)、常時・LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯エネルギー消費効率(Lm/W)107.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)4850

非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯用ベースライト