1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
20~30未満(1)
Myシリーズ。天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人を検知して100%点灯。人がいない時は必要最低限の明るさに抑えて節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現。正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減。電波形人感センサにより、すばやく点灯
用途テナントビル、オフィス、病院など 仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可 取付天井直付・壁面横付兼用 種類階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具段調光タイプ 60分間定格形 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 大きさ40形 使用電池7H30DB(Ni-MH) 電池内蔵形 寿命常用光源ライトユニット:40000時間(光束維持率85%) ランプの種類LED LED内蔵 認定番号3AE-1075 演色指数(Ra)85 非常灯評定番号LALE-031 耐震性S2 電源ユニット内蔵 人感センサー
1台
87,980 税込96,778
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります