非常灯用ベースライト :「20W LED器具」の検索結果
特価
本日6月18日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「消費電力(W)」から絞り込む
10~20未満(3)
20~30未満(5)
Myシリーズ。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能。既設器具の既設跡を隠すリニューアルサイズもラインアップ。三菱ならではの3つの機能を搭載。「ハイブリットナノコーティング」ライトユニット。三菱独自の汚れ防止技術を施した「ハイブリットナノコーティング」を採用。汚れが付着しにくく、メンテナンスの手間を軽減します。段調光機能。壁スイッチON/OFF操作で明るさを100%⇔75%に簡単に切替え。過剰な明るさを抑え、さらに節電が可能です。デジタルインターフェース機能付電源。器具本体に別売の無線調光ユニットを後付するだけで、ローカル自動調光システムMILCO.S[ワイヤレスタイプ]に対応。また、新たにシンプルな赤外線調光システムの導入も可能になりました。従来蛍光灯非常用照明器具と比べて初期費用+ランニングコストがダウン。組合せ全650種類以上の豊富なラインアップ。既設器具の設置跡を隠すリニューアルサイズ。Myシリーズ一般タイプと同断面幅。連結時にすっきりした印象を与えます。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。リモコン自己点検機能に対応。従来蛍光灯非常用照明器具と比べて同等以上の明るさを実現
仕様器具送り配線:天井裏に電源線を戻して配線、器具内送り配線:不可
形状逆富士タイプ/150幅/リニューアルサイズ
全長(mm)1250
取付直付形
タイプ非常時LED高出力タイプ
種類30分間定格形/階段通路誘導灯兼用形
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
ユニット種別イエロータイプ
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
定格消費電力(W)26.5
大きさ40形
使用電池7H15DB(Ni-MH)
電池内蔵形
寿命常用光源ライトユニット:40000時間(光束維持率85%)
ランプの種類LED
光源色黄色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.2
LED内蔵
認定番号3AE-1078
明るさ(Lm)4000
非常灯評定番号LALE-022
定格光束(Lm)2180
耐震性S2
電源ユニット内蔵
1台
¥39,980
税込¥43,978
90日以内出荷
Myシリーズ。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能。三菱ならではの3つの機能を搭載。「ハイブリットナノコーティング」ライトユニット。三菱独自の汚れ防止技術を施した「ハイブリットナノコーティング」を採用。汚れが付着しにくく、メンテナンスの手間を軽減します。段調光機能。壁スイッチON/OFF操作で明るさを100%⇔75%に簡単に切替え。過剰な明るさを抑え、さらに節電が可能です。デジタルインターフェース機能付電源。器具本体に別売の無線調光ユニットを後付するだけで、ローカル自動調光システムMILCO.S[ワイヤレスタイプ]に対応。また、新たにシンプルな赤外線調光システムの導入も可能になりました。従来蛍光灯非常用照明器具と比べて初期費用+ランニングコストがダウン。組合せ全650種類以上の豊富なラインアップ。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。リモコン自己点検機能に対応。従来蛍光灯非常用照明器具と比べて同等以上の明るさを実現
仕様器具送り配線:天井裏に電源線を戻して配線、器具内送り配線:不可
形状トラフタイプ
取付直付形
タイプ非常時LED高出力タイプ
種類30分間定格形/階段通路誘導灯兼用形
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
ユニット種別イエロータイプ
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
定格消費電力(W)26.5
大きさ40形
使用電池7H15DB(Ni-MH)
電池内蔵形
寿命常用光源ライトユニット:40000時間(光束維持率85%)
ランプの種類LED
光源色黄色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.2
LED内蔵
認定番号3AE-1078
明るさ(Lm)4000
非常灯評定番号LALE-022
定格光束(Lm)2180
耐震性S2
電源ユニット内蔵
1台
¥39,980
税込¥43,978
90日以内出荷
Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能
用途非常用照明器具
全長(mm)1250
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
大きさ40形
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)85
耐震性S2
Myシリーズ。天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人を検知して100%点灯。人がいない時は必要最低限の明るさに抑えて節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現。正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減。電波形人感センサにより、すばやく点灯
用途テナントビル、オフィス、病院など
仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可
取付天井直付・壁面横付兼用
種類階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具段調光タイプ 60分間定格形
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
大きさ40形
使用電池7H30DB(Ni-MH)
電池内蔵形
寿命常用光源ライトユニット:40000時間(光束維持率85%)
ランプの種類LED
LED内蔵
認定番号3AE-1075
演色指数(Ra)85
非常灯評定番号LALE-031
耐震性S2
電源ユニット内蔵
人感センサー付
Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。人検知センサ付。LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途非常用照明器具。天井直付・壁面横付兼用
定格固定出力
大きさ40形
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)7H15DA
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
非常灯用ベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。