絞り込み
ブランド
- 星和電機(SEIWA)
- DAIKO(大光電機)(2)
- Panasonic(パナソニック)(259)
- エスコ(1)
- コイズミ照明(3)
- 三菱電機(1,054)
- 日立(1)
- 東芝ライテック(7)

防湿・密閉形非常用LED
星和電機(SEIWA)¥159,800~税込¥175,780~1個22日以内出荷から32日以内出荷産業エリアで照明のオールLED照明化に貢献!これ1台で通常時・非常時とも安心の明かりをご提供。配光制御による明るさ確保で、設置台数の削減が可能!特に、非常点灯時の設置間隔は既存光源のものより広くとれます。ランプモニターにより充電状態を確認可能。(緑色:正常、消灯:異常)。器具を設置した状態で電池交換が可能です。電池交換時は電池室を開放し、コネクター、止めネジをはずすことで簡単・短時間に作業ができます。(蓄電池の寿命目安は4~6年)。環境にやさしいニッケル水素電池を使用。豊富な取付バリエーションをご用意。業界最高クラスの効率を実現。防水形非常用照明器具では業界最高クラスの固有エネルギー消費効率142.3lm/W(VYAA4601)を達成。信頼の耐久性。光源部カバーは耐衝撃性の高いポリカーボネイト樹脂を採用。予期せぬ外的衝撃を受けた場合でも簡単には割れません。屋外仕様!保護等級 IP55に適合し、水や粉じんの発生する過酷な環境でも安心してご使用可能。
クリーンルーム非常用灯器具
星和電機(SEIWA)¥299,800~税込¥329,780~1個52日以内出荷適合クリーン度100:24 :鋼板枠(白色塗装)タイプ、ボルト取付 24L:ステンレス枠(バフ仕上)タイプ、ボルト取付。適合クリーン度1,000:14A:アルミ枠(アルマイト仕上)タイプ、バネ蝶番取付 14L:ステンレス枠(バフ仕上)タイプ、バネ蝶番取付
非常灯用ベースライト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら