絞り込み
ブランド
- 星和電機(SEIWA)
- DAIKO(大光電機)(7)
- ENDO(遠藤照明)(15)
- ODELIC(オーデリック)(29)
- Panasonic(パナソニック)(625)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(28)
- コイズミ照明(22)
- ミズケイ(1)
- 三菱電機(1,837)
- 岩崎電気(71)
- 日立(3)
- 日立グローバルライフソリューションズ(2)
- 東芝(1)
- 東芝ライテック(111)

防爆形非常用LEDブラケット
星和電機(SEIWA)¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷国内業界で初めて可燃性ガス又は引火性液体によって爆発・火災の危険がある防爆エリアに設置することが可能な防爆形非常用LED照明器具を発売。防爆エリアのオールLED照明を実現。従来の非常用白熱灯に比べて設置灯数を削減することが可能。ランプモニターにより充電状態を確認可能。器具を設置した状態での電池交換が容易
防爆形非常用LEDパイプ吊形
星和電機(SEIWA)¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷国内業界で初めて可燃性ガス又は引火性液体によって爆発・火災の危険がある防爆エリアに設置することが可能な防爆形非常用LED照明器具を発売。防爆エリアのオールLED照明を実現。従来の非常用白熱灯に比べて設置灯数を削減することが可能。ランプモニターにより充電状態を確認可能。器具を設置した状態での電池交換が容易
防爆形非常用LED 直付形
星和電機(SEIWA)¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷国内業界で初めて可燃性ガス又は引火性液体によって爆発・火災の危険がある防爆エリアに設置することが可能な防爆形非常用LED照明器具を発売。防爆エリアのオールLED照明を実現。従来の非常用白熱灯に比べて設置灯数を削減することが可能。ランプモニターにより充電状態を確認可能。器具を設置した状態での電池交換が容易
防爆形クリーンルーム非常器具
星和電機(SEIWA)¥449,800税込¥494,7801個42日以内出荷国内業界で初めて可燃性ガス又は引火性液体によって爆発・火災の危険がある防爆エリアに設置することが可能な防爆形非常用LED照明器具を発売。防爆エリアのオールLED照明を実現。従来の非常用白熱灯に比べて設置灯数を削減することが可能。ランプモニターにより充電状態を確認可能。器具を設置した状態での電池交換が容易
防湿・密閉形非常用LED
星和電機(SEIWA)¥159,800~税込¥175,780~1個22日以内出荷から32日以内出荷産業エリアで照明のオールLED照明化に貢献!これ1台で通常時・非常時とも安心の明かりをご提供。配光制御による明るさ確保で、設置台数の削減が可能!特に、非常点灯時の設置間隔は既存光源のものより広くとれます。ランプモニターにより充電状態を確認可能。(緑色:正常、消灯:異常)。器具を設置した状態で電池交換が可能です。電池交換時は電池室を開放し、コネクター、止めネジをはずすことで簡単・短時間に作業ができます。(蓄電池の寿命目安は4~6年)。環境にやさしいニッケル水素電池を使用。豊富な取付バリエーションをご用意。業界最高クラスの効率を実現。防水形非常用照明器具では業界最高クラスの固有エネルギー消費効率142.3lm/W(VYAA4601)を達成。信頼の耐久性。光源部カバーは耐衝撃性の高いポリカーボネイト樹脂を採用。予期せぬ外的衝撃を受けた場合でも簡単には割れません。屋外仕様!保護等級 IP55に適合し、水や粉じんの発生する過酷な環境でも安心してご使用可能。
クリーンルーム非常用灯器具
星和電機(SEIWA)¥299,800~税込¥329,780~1個52日以内出荷適合クリーン度100:24 :鋼板枠(白色塗装)タイプ、ボルト取付 24L:ステンレス枠(バフ仕上)タイプ、ボルト取付。適合クリーン度1,000:14A:アルミ枠(アルマイト仕上)タイプ、バネ蝶番取付 14L:ステンレス枠(バフ仕上)タイプ、バネ蝶番取付
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
誘導灯/非常灯 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら