非常灯用ベースライト :「LED表示灯」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(1)
5~10未満(1)
10~20未満(3)
20~30未満(3)
30~40未満(2)
40~50未満(1)
Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途非常用照明器具。天井直付・壁面横付兼用 定格固定出力 大きさ20形 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 耐震性S2 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。人検知センサ付。LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途非常用照明器具。天井直付・壁面横付兼用 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 使用電池(Ni-MH)7H15DA 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 演色指数(Ra)85 耐震性S2
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時 LEDライトユニット点灯・非常時 本体組込LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能
用途非常用照明器具 種別LEDライトユニット形 Myシリーズ 取付直付形 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 消費電力(W)1.7(100V)/2.0(200V)/2.1(242V) 定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 使用電池7H15DB(Ni-MH蓄電池) 出力仕様(非常時/LED)高出力 入数1台 点灯時間(非常時)30分 耐震性(クラス)S2
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能
用途非常用照明器具 全長(mm)1250 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)85 耐震性S2
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります