「取付面位置」から絞り込む
壁面(18)
天井(6)
床面(1)
仕様常夜灯内蔵手元スイッチ付(コード長さ1.8m)、壁直付型・メディカルユニット取付型、処置用・読書用、メディカルユニット用取付金具:FK60110(別売)、壁付用取付金具:FK60111(別売)
材質/仕上セード:アルミダイカスト(クールホワイト)、トランス収納部:樹脂カバー(クールホワイト)
質量(kg)1.2
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
器具・セットセット
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
調光率(%)5~100
取付面位置壁面
電球の種類LED
調光の可否○
調色の可否×
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
調色の可否不可
仕様カバー化粧ネジ式
タイプ密閉型
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×130×85
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
容量(VA)7
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
仕様消費効率:84.8 lm/W、デザイン分類:Modern Classic、【クリーンアクリルカバー】乳白つや消し、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度30cm、幅:240 mm、高:190 mm、出しろ:110 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)365
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
1台
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
電圧(V)100
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
調色の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型・据置取付型
調光の可否不可
調色の可否不可
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
容量(VA)7
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)150
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
仕様消費効率:60.2 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、壁直付型、上下面開放型・プルスイッチ付、プルスイッチ付、上下面開放型、50形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、ボックス取り付け不可、幅:110 mm、高:110 mm、出しろ:110 mm、質量:0.3 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)259
光色電球色
明るさ器具:(目安)50形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
仕様消費効率:72.5 lm/W、デザイン分類:Casual、【クリーンアクリルカバー】乳白、壁直付型、上面カバー付(非密閉)、上面カバー付(非密閉)、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度10cm、幅:180 mm、高:203 mm、出しろ:130 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)312
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置天井直付型・壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
仕様消費効率:74.6 lm/W、デザイン分類:Casual、【ガラスカバー】乳白つや消し、壁直付型、密閉型、カバーキャッチ付、50形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井、横壁近接限度10cm、幅:120 mm、高:120 mm、出しろ:129 mm、質量:1.2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)321
光色電球色
明るさ器具:(目安)50形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
1台
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)3500
光色温白色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
仕様消費効率:18.3 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、【アルミダイカスト】オフブラックレザーサテン仕上、【下面ポリカーボネートカバー】透明つや消し、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、ボックス取り付け不可、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:84 mm、高:165 mm、出しろ:115 mm、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)79
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
消費電力(W)13
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)95.3
容量(VA)23
高さ調節吊高さ調節可能
演色指数(Ra)82
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯100W相当
ブローイング工法・マット敷工法使用可能
仕様埋込必要深75mm、取付可能壁厚5~25mm
付属品拡散パネル付、拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 白塗装
幅(mm)111
高さ(mm)111
タイプ上向照射・下向照射兼用
取付方式埋込
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.5
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)75
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.3
容量(VA)9
色(本体)白
光束(Lm)360
LED寿命(時間)40000
埋め込み寸法(mm)埋込穴□100
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置壁面・天井面
調光の可否可
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
1台
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
調色の可否否
仕様LED交換可
材質本体:鋼板 白塗装/枠:木製 オイルステン/カバー:強化和紙
タイプ下面開放
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×130×165
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.4
容量(VA)7
光束(Lm)300
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光(非調光)
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光の可否非調光(非調光)
調色の可否否
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
容量(VA)7
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
仕様首振片側30°・回転350°
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×115×150
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.7
容量(VA)7
光束(Lm)300
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
調色の可否否
コンパクトなフットライトとして開発された真鍮製のマリンランプ。
寝室や廊下の足元の壁に並べて設置するのがおすすめです。
取付方向は壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しておりますのでお好きな方向で設置できます。
光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
直径(Φmm)88
高さ(mm)66
取付方式ビス止め、要電気工事
消費電力(W)1.4
口金内蔵LED
ガラス部くもりガラス
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×88×66
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
底径(Φmm)88
明るさ(Lm)200
演色指数(Ra)80
取付面位置壁面、床面、天井
電球の種類LED
調光の可否否
調色の可否否
消費電力(W)7.6
仕様LED一体型、防雨型
質量(kg)4.1
高さ(mm)240
奥行(mm)110
電圧(V)100/200/242
ランプLED
器具・セットセット品
入力電流(A)0.078/0.04/0.034
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面
調光の可否×
調色の可否×
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。